タブレットスタンド 床置きのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
90件の「タブレットスタンド 床置き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iPad フロアスタンド」、「タブレット フロアスタンド」、「タブレットスタンド」などの商品も取り扱っております。
しっかりした台座に装着した支柱とアームによって、広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンド。
材質 本体:ABS、ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、EVA、ナイロン 質量(g) 約3000 外形寸法 アーム部全長:約500mm、支柱部全長:約770mm、台座:幅約195mm×奥行き約325mm×高さ約26mm(支柱固定ネジ含む) 対応機種 5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで) 角度調整範囲
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机の上を最大限に広く使える。モニタースタンドと言えば、なんだかぐらぐらしたり机に挟んだり高さがちょっと足りなかったり…快適に作業するには物足りない、と感じたことがある方は多いのではないでしょうか。 この「スプリングアームスタンドtall」を使えばそんな懸念を払拭できます!80cmからMAX150cmもの高さまで調整できるので、床に置いて使用することができちゃいます。もちろん、強力なスプリングアームでグラつくことはありません。 また、モニターを固定するホルダーは90度に曲げることができるので土台を後ろに配置する必要がありません。 さらに土台を床に設置することで机の上の場所を取ることなく、最大限に広く使用することができるのです! 15.6inchモバイルディスプレイが取付けられる。タブレットホルダーとスマホホルダーの2種類付属しているため、お好みで使い分けることが可能です。もちろん、モバイルディスプレイの取付もできますよ。 さくっと簡単、高さ&角度調整。変幻自在なスプリングアームと高さ調整が可能なポールで、いつでも簡単にモニター位置を変えることができます。 モニターを90度に曲げてPCの真上に持ってくることも良し、サイドに配置するも良し。全て片手で行うことができますよ♪ 高さ調整もとっても楽々。レバーを引き上げればすぐにお好みの高さに変更できます。 高さがあるからデスク以外でも使える。この高さがあるからこそ、デスク以外にもお役立ち。 キッチンで料理をしながらレシピ動画を見たり、トイレでのんびり動画視聴したり。移動するだけの簡単設置だからいつでもどこでも使用することができます。
用途高さがあるのに超安定!スプリングアームスタンドtall 特性 角度調節、高さ調節 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 800~1500×250×300 質量(g) 約2440 付属品 土台、ポール、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、アタッチメント、角度調整アタッチメント、六角レンチ、六角ボルト、ボルト、ワッシャ、ネジ、日本語説明書 ホルダー寸法(mm) タブレット:幅約125~約225まで、スマートフォン:幅約55~約85まで 耐荷重(g) 約700 材質 ステンレス・ABS・シリコン 保証期間 購入日より6カ月
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

サンワダイレクトスタンド
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。 4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。 ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。 ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。 高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質 本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート) ブラック 使用工具 手袋 耐荷重(kg) 1 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 20分 アジャスター なし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm 組立人数 1
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

見やすい高さに調節可能です。 7.9インチ~13インチのほとんどのタブレットに対応しています。 使用する高さに合わせて上下調節でき、任意の位置で固定する事が出来ます。 スタンド上部はフレキシブルアームを採用しており前後左右任意の位置に動かせます。 iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。 ホルダーは挟み込み200~240mm、厚さ10mmまで取り付けられます。 ホルダー部90度刻みで360度回転出来ます。
材質 本体/スチールホルダー/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm) 280×280×1330~1850 ブラック 質量(g) 6330 使用工具 手袋 組立時間 20分 総耐荷重(kg) 1
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワサプライスタンド
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。ボックスは90回転し、縦方向、横方向の選択ができます。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用セキュリティボックス付きスタンド。 付属品 鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット、特殊形状レンチ 材質 収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ 質量(kg) 4.8 ブラック 材質(本体) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×994 対応機種 9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017 適合メーカー Apple 総耐荷重(kg) 1.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]床置タブレットスタンド
タブレットを挟める床置き式の大型スタンド! 撮影時や画面を立ったまま見たい時に便利。
セット内容 本体×1 材質 ABS、鉄 寸法(cm) 30×40×2.6 アズワン品番 65-2743-54
1個
4,500 税込4,950
3日以内出荷

サンワサプライスタンド
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm ※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みが出来ない場合もあります。(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)対応サイズと機器サイズをご確認下さい。
仕様 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:1.5kg 材質 本体/スチール(エポキシ粉体塗装) ホルダー/PC 寸法(mm) Φ282×H900~1440(支柱) 使用工具 手袋 対応機種 iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro、7~13インチ程度のタブレット(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応) フレーム色 ブラック 組立時間 30分 組立人数 1
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)。フロアスタンドにタブレット画面を固定し、手ブレを起こさずに写真や動画を撮影。高さ調節幅74.5cm - 157cm)。チルト(傾き)とヘッド部分の360度回転で好みのビュー角度に調整可能。三脚部分からタブレットホルダーを着脱可能(キャリーバッグ付属)。携帯に最適
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。展示会で情報キオスクをセットアップ。手ブレを起こさずに動画や写真を撮影。付属のキャリーバッグで三脚を携帯 幅(cm) 61 長さ(cm) 61 角度調整範囲 280
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

サンワサプライスタンド
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。高さを可変することができ、任意の位置で固定させることができます。ボックスは角度調整可能です。縦、横どちらかでの設置が可能です。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用高さ可変機能・セキュリティボックス付きスタンド。 付属品 鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット 材質 収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ 質量(kg) 4.4 ブラック 材質(本体) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 442×346×655~1100 対応機種 9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017 適合メーカー Apple 総耐荷重(kg) 1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

付属品 収納ポーチ 材質 本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ブラケット:ポリカーボネイト 質量(kg) 1.95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 740×740×656~956 対応機種 10.5型までのタブレット 総耐荷重(kg) 1.5
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

スマートフォンやタブレットを固定できるアームやスタンドは多数ありますが、 「アームが不安定でふらふらする」 「操作しているとグラグラして安定しないので使いにくい」 「アームを挟む場所がない」 など使っていて不満がありませんか。 クリップで固定するくねくねと自由に動くアームは、机の端に固定してスマートフォンを固定しておいておくのには便利ですが、 しっかりと位置を決め、スマートフォンやタブレットを操作するのには向いていません。 アームとアームをバネでつないだスプリングアームタイプならば、決めた位置にガッチリと安定して固定することができます。 指でタブレット・スマートフォンを操作してもグラグラせず、土台があるスタンドタイプなので、置く場所を選びません。 タブレット・スマートフォンをガッチリ固定したいならば、スプリングアームスタンドで決まりです!
用途ポータブルディスプレイやタブレットをガッチリ掴む。自由に配置できてグラグラしないスプリングアーム 付属品 土台、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、日本語説明書 材質 ステンレス・ABS・シリコン 質量(g) 1940 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×393~730×300 保証期間 購入日より6カ月 耐荷重(g) 約700 ホルダー寸法(mm) タブレット:幅約225まで、スマートフォン:幅約85まで 特性 角度調節
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

最大15.6インチまでのタブレットに幅広く対応できる万能型! セキュリティーボルトと鍵付仕様で盗難防止。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 付属品 鍵、アジャスター、キャスター、アルミ支柱用配線モール ストローク(mm) 130 質量(kg) 7.5 メタリックダークグレー 積載荷重(kg) ~4 傾斜角度(°) 0~90 対応インチサイズ ~15.6インチ 対応寸法(mm) 長辺:230~396、短辺:167~337、奥行:8~19 関連資料 寸法図 回転角度(°) 360 取扱説明書 (48.6MB)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

13インチまでのiPad、タブレットが取り付けできます。 盗難対策用の鍵付きです。(1種類) 高さは670~1120mmまで無段階で調整できます。 ブラケット部は90°ごとに回転します。 受付や展示会などの設置に最適です。 南京錠(別売り)が取り付けできます。
耐荷重(kg) 1 付属品 ホルダー用鍵×2本(1種類) 材質 支柱部:スチール、ホルダー部:ABS樹脂、アルミ 寸法(mm) 直径314×H1120(支柱) 質量(kg) 6 ブラック アズワン品番 64-0906-42
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。 角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。 タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。 本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。 本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。 縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
ブラック 材質 本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン 質量(g) 約138 タイプ 卓上スタンド型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×9×162 対応機種 各社タブレット(本体の厚みが19mm以下) アズワン品番 64-0878-18 特性 角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サンワサプライフロアスタンド
角度・高さ、回転の調整の機能が付いたフレキシブルアームスタンドです。チルト機能が付いているので座った姿勢等で手元に引き寄せることが可能です。iPad・タブレットを挟んだあと、置くだけで使用できます。7~12.9インチ程度のタブレットに対応しています。※対応は挟み込みサイズをご確認下さい。Φ320mmの台座でしっかり自立できます。
材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 約6.1 使用工具 手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×320×1365 取付け方法 据置き 組立時間 20分 支柱径(Φmm) 下部分:38×30、上部分:36×16 有効挟み幅(mm) タブレットホルダー:130~220 適合厚さ(mm) タブレットホルダー:15まで 総耐荷重(kg) 約1 組立人数 1
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ フロアスタンド型 特性 360度回転、高さ調節、角度調節、鍵付、キャスター付 付属品 鍵×2(1種類) 質量(kg) 3.45 材質(本体) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×360×1100~1500 材質(ホルダー) ABS樹脂 アズワン品番 64-0884-09 総耐荷重(kg) 1.5
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

9.7インチiPad/iPad Air/iPad Proに対応するタブレットスタンドで印象的な情報ディスプレイを構成。頑丈なメタル製、施錠スタンドで盗難を防止。約1060mmの高さ固定スタンド。画面の横向き・縦向き変更に対応。支柱の中に充電ケーブルを通しタブレットに給電。ホームボタンカバーで関連のないアプリの起動を防止
用途商用キオスクや製品ディスプレイを構成。ビジターへの歓迎メッセージや案内を表示。複数のスタンドを設置し情報を拡散 ブラック&シルバー 幅(cm) 41 長さ(cm) 32 高さ(cm) 106
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。 およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 仕様 角度調節 材質 本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール 全長(mm) アーム部:約700 質量(g) 約1110 対応機種 ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4.7インチから12.9インチまでの各種タブレット/スマートフォンに対応する汎用タブレットスタンド。ベース部分で+170°、エルボー部分で-40°/+180°回転可能なタブレットアーム。マウント部分で360°回転し、縦・横両方の画面向きに対応。壁面や棚下などに設置ができるオプションベース付属。安定性に優れた大型のスクエアベース。耐荷重1kg
用途デスクやカウンターでタブレットを見やすく固定するスタンド。タブレットを壁面に固定し、ハンズフリーで画面を確認。カウンターや棚の下にタブレットをマウントし、画面内容を読みやすく表示 ブラック 幅(cm) 16 長さ(cm) 16 高さ(cm) 35
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷