- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- タブレット充電スタンドのおすすめ人気ランキング
タブレット充電スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新134件の「タブレット充電スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電ステーション」、「充電スタンド」、「タブレットラック」などの商品も取り扱っております。
4段階に角度調整ができ、設置しているスマートフォンまたはタブレットに充電ケーブルを装着できる、スチールスタンドです。
湾曲したデザインがスタイリッシュなスチール製のスタンドです。
およそ5.0~12.9インチのタブレットに対応しています。
背面パーツを差し込む位置によって4段階に角度調整ができ、Web閲覧や動画視聴などシーンに合わせてお好きな角度で使用できます。
ホルダー部の受け部分は中心が開いており充電ケーブルを接続しやすくしています。
ホルダー部は約10mmのマチ幅があるため薄いケースであれば装着したままスタンドに設置することができます。
スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるゴム製パーツが付いています。
仕様
角度調節可能
材質
本体:スチール、シリコン、EVA
質量(g)
約280
対応機種
ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×約135×約81.5
スマートフォンに専用のコネクタを取り付ければ、置くだけで充電ができるクレードルスタンドです。面倒なケーブルの抜き挿しがありません。
マグネット式コネクタによりコネクタの位置合わせの手間が少なく、簡単に接続することができます。
片手で取り外しできるため、急な着信にもスムーズに対応できます。ケーブルを抜く手間を省き、慌ててケーブルを引っ張り断線してしまう心配がありません。
厚さ20mmまでの機器に対応しており、スマートフォンであればケースを付けたままでも使用することができます。
micro USBマグネットコネクタとType-Cマグネットコネクタの2種類のコネクタを付属しています。
コネクタはでっぱりが少なく、スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。
コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。
スタンドを固定する粘着シート付きで、デスクなどへしっかりと固定できます。
セット内容
本体、microUSBマグネットコネクタ×1個、Type-Cマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚、キズ防止ゴム×2枚、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約84
入力電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×86×92
対応機種
厚さ20mm以下のスマートフォン
対応
出力電圧・電流:DC5V/2A(最大)
入力端子
microUSB Type-B メス
アズワン品番
64-0910-51
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スマートフォンやタブレットを最大6台設置することができます。スタンド内部にAC充電器を収納することができる為、設置機器をまとめて充電できる充電スタンドとして使用することができます。※充電器は付属していません。トレー部分には充電器への通気性を良くする放熱用スリットが付いています。左右両側にケーブルホールを搭載し充電ケーブルをすっきりと配線できます。本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。
用途内部に充電器を収納して、充電スタンドとして使用できるタブレット・スマートフォン用スタンド
色
ホワイト
材質(本体)
ABS、アルミ
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×190×86
対応機種
厚みが20mmまでのタブレット
収納数
最大6台
適合メーカー
各社
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるスタンドと充電器が一体になった充電ステーションです。
USBを6ポート搭載で最大6台の機器を同時に充電することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
USBポート数
6ポート
プラグ形状
2P
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。
USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。
USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様
絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応
セット内容
本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き)
色
ブラック
質量(g)
約400(AC電源コード含まず)
ケーブル長(m)
約1(ACアダプタのDCケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×31×161(突起部除く)
電源コード(m)
約1.5
定格出力
DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A
USBポート数
10ポート(USB-Aポート×10)
プラグ形状
3P
定格入力
DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
省人化/情報表示/業務用
用途ユーザーアプリ実装専用
付属品
ACアダプタ、取扱説明書、充電クレードル
色
ブラック
本体質量(g)
760
定格消費電力(W)
11
外寸(mm)
W258×H171×D21
解像度
1280×800
ねじ径×長さ(mm)
M4×5.5
スピーカー
2W×1
外部端子
USB2.0対応 TypeC×1
記憶容量(GB)
10
画面サイズ
10.1 インチ (16:10) IPSタッチパネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図(0.08MB) リーフレット(2.27MB)
取扱説明書
(2.48MB)
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!
急速充電対応のUSB10ポート充電器
合計最大出力は19.2A!10台同時に充電可能
Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応
最適な出力で充電できるスマートIC機能
14枚の仕切り板で自由に位置調整
万が一に備えた放熱・保護回路設計
USBポート数
USB Type-A×10ポート
適合機器
iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、USB充電対応の機器
定格入力
AC100 50/60Hz
定格出力
HDMI Type-A×2ポート
対応モード
最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)。( ※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。)
最大出力(W)
(理論値)96
接続台数
設置対応機器台数:最大10台( ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約238×118×26
質量(g)
約1100
材質
プラスチック
セット内容
製品本体、仕切板×14、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。
タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。
本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。
本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。
縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
色
ブラック
材質
本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン
質量(g)
約138
タイプ
卓上スタンド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×9×162
対応機種
各社タブレット(本体の厚みが19mm以下)
アズワン品番
64-0878-18
特性
角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スマートフォンからタブレットPCまで最大6台収納できるタブレットスタンド。
アルミ製だから丈夫でスタイリッシュなデザイン。
接触面にはシリコーンが付いているからキズを防止してくれます。
タブレットのレシピスタンドに便利。
収納しながら充電もできます。
シリコーンが付いているからキズがつきません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10×13×1.8
材質
本体:アルミ二ウム、クッション:シリコ―ン
質量(g)
約260
対応
前3列:厚さ約1.1cmまでのスマートフォン・タブレットPC 後ろ3列:厚さ約1.3cmまでのスマートフォン・タブレットPC
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容
本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール
材質
樹脂
接続台数
10台
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
収納部はそれぞれスライド式になっており、仕切り板の取付けにより、スマホ40台、iPad20台、12.5インチタブレット10台を収納することができます。仕切り板の組み合わせにより、半分にスマホ2台、もう半分にiPadを収納というような組み合わせで収納することができます。各棚板にはPVCシートが貼られています。各棚板は収納しやすいように、引き出したときに収納部が全部出るようになっています。最上部のみ10mm程度上フレームにかぶります。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
用途仕切り板の組み合わせで、スマホ、タブレットが同時に収納できる保管庫
収納数
スマホ40台、iPad20台、12.5インチタブレット10台
付属品
鍵×2個(1種類)、アジャスター、仕切板
材質
本体、棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)窓部/アクリル
質量(kg)
22
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
406×235×35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
513×348×426.5
アズワン品番
64-0877-83
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。
タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
移動に便利な取っ手付きです。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。
前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品
鍵×2個(1種類・前後共通)
材質
天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
83.8
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×650×1053.5
アズワン品番
64-0847-20
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
総耐荷重(kg)
200
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
壁に取り付ける事もできます。
材質
鉄
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×225×85
タブレット。スレートPCを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸、W259×D320×H55mm)各棚板には滑り止めマットが取付けられており、PCのすべり落ちや傷防止になっています。充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。本体同士を連結させることできます。設置に関してキャスター、アジャスターのどちらかを取付けることが出来ます。(連結時のキャスター使用はお勧めしません)各棚板は取り外しが可能です。(扉を外す必要があります)
用途小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納。
付属品
鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター、滑り止めマット(棚板に貼り付けて出荷)、上下連結用ボルトナット(各2個)
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
20.5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×320×55
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×510×611
アズワン品番
64-0840-13
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)
5
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。
仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。
省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。
付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
セット内容
本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール
材質
樹脂製
適合機器
(台数)最大10
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
複数台のiPad、タブレット(Android)を同時に保管、充電、同期することができます。充電と同期を同時に行うことはできません。iOSのアップデートは同時に行うことはできません。1台ずつ行ってください。iPad・タブレット収納部は傷が付きにくい樹脂素材です。棚板の差し込み位置を変更することで収納台数を10台、8台、6台に変更することができます。iPad・タブレットを一度に同期ができるので、会議前などに同期して資料データを入れておけば、会議の情報共有が簡単に行えます。iOSのアップデートは同時には行えません。1台ずつ行ってください。iPadはiTunes、AppleConfiguratorを利用して同期することができます。同期モード、充電モードの切り替えができます。本体内部のLEDで、iPad・タブレットの状態を確認できます。充電時は赤色、充電完了時は緑色に転倒します。同期中は赤色と緑が交互に点滅します。完全放電した機器を接続した際、充電は行われますが、LEDランプが正しく状態を表示しない、或いは点灯しない場合があります。その際はしばらく充電し、ケーブルを一度外し、再度接続して下さい。本体を横向きにして、縦方向収納の設置も可能です。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。前扉にはメッシュパネルを採用しています。背面部にはファンが搭載されており、内部のハブの放熱をします。前扉は取出し時、収納時に邪魔にならないように、開いて本体の中へ収納できる、スライド収納タイプです。キャビネットをスタッキングできるよう仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。デイジーチェーンにて3台まで連結させることが可能です。(合計30台までのiPad・タブレットを同期させることが可能です)盗難防止用に机などに固定できるブラケット+ボルト(木ネジ)が付属しています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
用途複数台のiPad・タブレットを同時に保管、充電、同期できる。
収納数
10(最大)
仕様
10台収納
付属品
鍵×2(10種類)、電源ケーブル(1.8m)、USBケーブル(1m)、固定用プレート、木ネジ
材質
本体/樹脂、側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂
質量(kg)
15.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×350×430
収納時寸法(mm)
280×242×28~52(3段階)
電源仕様
DC5V/2.1A×10
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
定格入力
100120V(50/60Hz)、3A
総耐荷重(kg)
60
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
角度調整が可能なコンパクトiPad(第3世代)、iPad 2、iPadスタンドです。折りたたむことでコンパクトに持ち歩くことができます。スタンドのカバーを取り外すと、ケース装着状態でも使用できます。※エッジ部分の厚さが10mm以下の場合。スマートフォンにも使用できます。※スマートフォンでの使用時は角度調節できません。
タイプ
卓上スタンド型
特性
角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
適合機種
Apple 9.7インチiPad 2017、10.5インチiPad Pro 2017、12.9インチiPad Pro 2017、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro、iPad Air 2・Air、iPad miniなど
材質
本体/PC(ポリカーボネート)滑り止め部分/TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×22×84
材質
アクリル
質量(kg)
0.85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×155×105
TKG品番
9-2064-0801
TKG品番(2017)
6-1870-0801
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。
※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。
Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。
充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。
スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。
デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。
金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。
充電状況が一目で分かるLED付きです。
セット内容
microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書
幅(mm)
75
高さ(mm)
103
質量(g)
90
奥行(mm)
75
規格
【充電】Qi(チー)
出力
5W(最大)
ケーブル長(m)
1
対応機種
ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器
入力
DC5V/2A
入力端子
microUSBメス
アズワン品番
64-0911-21
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
充電したままガジェット類をスッキリ収納できるステーションボックス。日常使いのタブレットやスマートフォンを充電しながら一括収納できます。ごちゃつく電源タップとコードを隠して充電ステーションに。ガジェット類のスタンドとしても。お子様の学習用タブレットや文具の収納場所に。角度調節して立てかけられる突起付き。充電プラグを掛けられるケーブルホール付き。背面から電源タップのコードを出せます。充電ケーブルをスッキリ収納できます。中に電源タップ(3口まで)を入れて充電器をセットできます。
仕様
【品質表示】容器・蓋:PC-ABS「UL94 V-0」グレード
質量(g)
約600
耐荷重(kg)
蓋:約2.5
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約20×15×20
内寸法(cm)
容器:約W19.5×D14.2×H10.5、蓋スリット:約D2.8、蓋トレー部:約W18.5×D5.5