タブレット用アームのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
196件の「タブレット用アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タブレットスタンド アーム」、「タブレットスタンド」、「surface スタンド」などの商品も取り扱っております。
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。 およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 仕様 角度調節 材質 本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール 全長(mm) アーム部:約700 質量(g) 約1110 対応機種 ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトiPad タブレット用アーム
iPadやタブレットをデスク上で自由自在に好きな位置へ移動させて使用することができます。 5個のクリップで機器をしっかり固定し、ガタつきや落下を防ぎます。 7~12インチまでのサイズに対応しています。 各関節にはボールジョイントを採用しており、タブレットの画面位置の上下左右の調整も可能です。 クランプによってデスクに挟み込んで設置します。(天板厚は0~43mm) 当製品のクランプは丸パイプにも挟み込める特殊な形状になっています。
適合機種 iPadiPad29~12インチ程度のタブレットスレートPCネットブック 材質 テーブル部/ABSアーム部/アルミ、スチール 質量(kg) 1.6 ブラック 使用工具 手袋 組立時間 30分 総耐荷重(kg) 2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

天板に取り付け可能なクランプ式タブレット用アームです。 4インチ以上のスマートフォン、7~11インチ程度のタブレットが対応します。 ホルダー部は360°回転します。
材質 アルミ、ABS ブラック 取付 クランプ 質量(g) 520 使用工具 手袋 アーム長さ(mm) 450 組立時間 20分 総耐荷重(kg) 1 六角レンチ(mm) 3・4・5
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます) ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。 厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
仕様 確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular 材質 アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂 質量(kg) 1.28 ブラック 適合サイズ(mm) W217~377×H161~281×D5~18以内 アズワン品番 64-0903-18
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

7~11インチのiPadやタブレットを好きな位置に設置できるクランプ式アーム。2本アーム。 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるアームタイプのスタンドです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 ホルダーは機器の対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドされます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦横の変更ができます。 ホルダー部には鍵がついており、セキュリティ対策ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚20~60mmのデスクに対応しています。
タイプ アーム型 特性 回転機能、角度調整、鍵付 付属品 ホルダー用鍵×2本(1種類)、ケーブルホルダー×2個、スポンジシート×1枚 適合機種 Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPadなど7~11インチサイズの各種タブレット(確認済み機器:、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular) 材質 クランプ:スチール、アーム部:アルミ、ホルダー部:ABS樹脂 質量(kg) 1.7 アズワン品番 64-0876-03
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

タイプ アーム型 特性 回転機能、角度調整、鍵付 付属品 鍵×2(ホルダー用1種類) 対応機種 11~13インチサイズのiPad・タブレット 対応 (タブレット)11~13型まで 天板厚さ(mm) 20~60 材質(アーム) アルミ、スチール 材質(ホルダー) ABS樹脂 設置形態 1台 材質(クランプ) アルミ、スチール 総耐荷重(kg) 1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材 アルミ/プラスチック/ゴム 保証期間 3か月 仕様 ●対応サイズ:5~13インチに対応(スマホ/タブレット/ゲーム機)●本体重量:吸盤使用時 510g/クランプ使用時 530g●パッケージサイズ:335mm×80mm×120mm●総重量:857g●付属品:アーム本体×1、吸盤アタッチメント×1、ねじ式クリップアタッチメント×2、六角レンチ 大/中/小×各1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレンドアートや、プロの技術などネイルアート講座を動画配信して多くの人に見てもらいたい。 でもスタッフが足りなくて・・・。と悩んでいませんか? タブレットホルダーがあれば、超簡単! 施術から配信、アンサートークまで、ひとりで出来ちゃいますよ。 ひとりでネイル施術を簡単配信 タテ・ヨコどちらもOK 360°回転
質量(g) 360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 134×240×66 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 回転機能
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スマートフォンやタブレットを固定できるアームやスタンドは多数ありますが、 「アームが不安定でふらふらする」 「操作しているとグラグラして安定しないので使いにくい」 「アームを挟む場所がない」 など使っていて不満がありませんか。 クリップで固定するくねくねと自由に動くアームは、机の端に固定してスマートフォンを固定しておいておくのには便利ですが、 しっかりと位置を決め、スマートフォンやタブレットを操作するのには向いていません。 アームとアームをバネでつないだスプリングアームタイプならば、決めた位置にガッチリと安定して固定することができます。 指でタブレット・スマートフォンを操作してもグラグラせず、土台があるスタンドタイプなので、置く場所を選びません。 タブレット・スマートフォンをガッチリ固定したいならば、スプリングアームスタンドで決まりです!
用途ポータブルディスプレイやタブレットをガッチリ掴む。自由に配置できてグラグラしないスプリングアーム 付属品 土台、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、日本語説明書 材質 ステンレス・ABS・シリコン 質量(g) 1940 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×393~730×300 保証期間 購入日より6カ月 耐荷重(g) 約700 ホルダー寸法(mm) タブレット:幅約225まで、スマートフォン:幅約85まで 特性 角度調節
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様 ●サイズ:W195~282×D132~217×H320mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約608g●耐荷重:約1.5kg ※静止時/3kg、運転時/1.5kg アズワン品番 65-9280-99
1個
12,000 税込13,200
欠品中

サンワダイレクトiPad・タブレット用アーム
7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。
材質 アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂 ブラック 使用工具 手袋 耐荷重(kg) 1.5 適合サイズ 最大:11インチ アーム長さ(mm) 367 取付け方法 クランプ, 支柱 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 20分 組立人数 1
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 ホルダーはボールジョイントになっており、画面を傾けることができます。
エスコ品番 EA764AG-1 材質 ブラケット部:ABS樹脂、アーム部:スチール、アタッチメント:樹脂+スチール、クランプ部:アルミ 質量(kg) 0.8 耐荷重(kg) 1.5 対応機種 7~11インチのiPad、タブレット用(Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPad等) アーム長さ(mm) 450 クランプ取付幅(mm) 15~60
1個
9,200 税込10,120
8日以内出荷

幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)。フレキシブルなタブレットスタンドでビュー角度を自由に調整。すべての方向に動かせるフレキシブル設計。360度回転し、横向き・縦向きの画面調整が簡単。クイックスワップアタッチメントで着脱が簡単。デスクやテーブルなど厚さ20mmから50mmの作業面にクランプで固定
用途ワークスペースのディスプレイの横にタブレット画面を追加。タブレットを素早く外してミーティングの場へ携帯。文書の閲覧、プレゼンテーション、調べ物に活用。タブレットを手に持たずに使用 ブラック 高さ(mm) 82 幅(cm) 18.5 長さ(cm) 50 角度調整範囲 +90/-90
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-<T_B>13</T_B>-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-<T_B>20</T_B>-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質 (ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン 幅(mm) 190/330 最大積載荷重(kg) 5 最小高さ(mm) 155
1個
8,998 税込9,898
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。 6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。 (対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下) ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。 スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。 デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。
特性 回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能 適合機種 幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器 セット内容 本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書 耐荷重(kg) 1
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレット・スマホ対応。充電しながら角度調整できるアルミスタンド
用途タブレット・スマホ対応 折りたたみ式アルミスタンド 特性 角度調節、充電使用可能 保証期間 6ヶ月
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 付属品 滑り止めパッド 材質 スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg) 5 アズワン品番 64-0848-61 棚板寸法(mm) 286×286(A4サイズを想定) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。
材質 ABS、スチール、アルミニウム、シリコン 全長(mm) アーム部:約860 質量(g) 約570 耐荷重(kg) 約1 対応機種 4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで) 機能 角度調節 特性 フレキシブルアーム/角度調節可/高さ調整可/2wayホルダー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)