- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- タペストリー金具のおすすめ人気ランキング
タペストリー金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「タペストリー金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タペストリー 吊り具」、「タペストリーフック」、「垂れ幕ポール」などの商品も取り扱っております。
セット内容
本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2
材質
本体:アルミ
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
付属品
キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ
素材
塩化ビニル製 (フック部:スチール)
仕様
フック×2個付き、ポスター専用
付属品
幅12mm×t1mm、片面側両面テープ付×1本
材質
本体・中芯:PVC
厚さ(mm)
t1
寸法(Φmm)
20
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
付属品
キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
高さ(mm)
20
寸法(Φmm)
吊り具:8
寸法(mm)
飲み込み:約18
付属品
吊具2ヶ付(PP) ※フックは付属しません
仕様
フックは左右へ自在にスライドさせることができます。、ポスター専用※ポスター別売
素材
塩化ビニル製
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
仕様
アルミ押型材アルマイト仕上げ
付属品
キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ
たれ幕(1800×450mm・タテ型)の上下に差し込む横棒です。
取付方式
垂れ幕
材質
木製
寸法(mm)
Φ12×550
1組(2本)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
ポスターなどを吊りさげる際に挟み込む吊り具です。 テグスなどをご利用ください。
金属吊具タイプ
材質
PVC・スチール
ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
色
白
保持枚数
A4用紙10枚
付属品
木ねじ
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
仕様
アルミ押型材アルマイト仕上げ
付属品
キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
用途吊り下げPOP
材質
硬質塩ビ、ポリプロピレン
ポスターをしっかり取付け!天井の空間はイベント告知には最高のスペース!連続して使用するのが効果的です。ポスターの上部1cm位の所に3~4箇所、ホッチキスで止めると…ホッチキスの針がストッパーとなって、はずれにくくなります。
材質
ABS樹脂
縦(mm)
19
材質
PVC
寸法(Φmm)
本体:15
ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。
トラスコ品番
206-4110
長さ(mm)
43
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
17
寸法L(mm)
43
使用荷重(kg)
2
耐荷重(kg)
2
参考使用荷重(kg)
2
適合サイズ(mm)
19
表面処理
バルブ研磨仕上
外径(mm)
28
アズワン品番
64-8734-21
1袋(2個)
¥749
税込¥824
当日出荷
適合厚さ(mm)
メディア:1まで
材質
PVCクリアー
寸法(mm)
飲み込み:約17
作業標準書や工程表がはさみ込めます。
トラスコ品番
818-5363
質量(kg)
0.2
色
クリームグレイ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷