- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- タペストリーのおすすめ人気ランキング
タペストリーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新206件の「タペストリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポップ 吊り下げ」、「タペストリーバー」、「タペストリー パイプ」などの商品も取り扱っております。
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
付属品
キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
付属品
キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
素材
塩化ビニル製 (フック部:スチール)
仕様
フック×2個付き、ポスター専用
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
仕様
アルミ押型材アルマイト仕上げ
付属品
キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ
付属品
幅12mm×t1mm、片面側両面テープ付×1本
材質
本体・中芯:PVC
厚さ(mm)
t1
寸法(Φmm)
20
セット内容
本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2
材質
本体:アルミ
大きなタペストリーで臨場感あふれる演出を!春デコレーションの「タペストリー」店内で使える装飾品です!季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
1枚
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
仕様
フックは左右へ自在にスライドさせることができます。、ポスター専用※ポスター別売
素材
塩化ビニル製
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
仕様
アルミ押型材アルマイト仕上げ
付属品
キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
高さ(mm)
20
寸法(Φmm)
吊り具:8
寸法(mm)
飲み込み:約18
付属品
吊具2ヶ付(PP) ※フックは付属しません
ポスターなどを吊りさげる際に挟み込む吊り具です。 テグスなどをご利用ください。
ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
色
白
保持枚数
A4用紙10枚
付属品
木ねじ
ポスターをしっかり取付け!天井の空間はイベント告知には最高のスペース!連続して使用するのが効果的です。ポスターの上部1cm位の所に3~4箇所、ホッチキスで止めると…ホッチキスの針がストッパーとなって、はずれにくくなります。
材質
ABS樹脂
縦(mm)
19
ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。
トラスコ品番
206-4110
長さ(mm)
43
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
17
寸法L(mm)
43
使用荷重(kg)
2
耐荷重(kg)
2
参考使用荷重(kg)
2
適合サイズ(mm)
19
表面処理
バルブ研磨仕上
外径(mm)
28
アズワン品番
64-8734-21
1袋(2個)
¥749
税込¥824
当日出荷
金属吊具タイプ
材質
PVC・スチール
材質
PVC
寸法(Φmm)
本体:15
取り扱いが簡単で、用紙をペーパーハンガーに差し込む場合も、取り外すときにも、ワンタッチで操作することができます。はさんでいる紙を取り外す場合には、紙を持ち上げるように手前に引っ張っていただくと、スムーズに取りはずすことが可能。ユーザーからも、便利で満足していると高い評価をいただいています。マグネット式になっており、ホワイトボードのほか、スチール面にも取り付けることができます。自宅で冷蔵庫のスチール扉に家族の予定や学校のプリント類などを貼ることもできますし、会社でスチール製の収納棚に共有事項などを貼り付けておく場合にも便利です。
用途書類がワンタッチで差し込めるマグネットバー。
仕様
裏面にマグネット付き
材質
本体:アルミ、キャップ:ABS
取付け方法
マグネット式
保持枚数
約12
外寸法・幅(mm)
28.2
外寸法・高さ(mm)
15
作業標準書や工程表がはさみ込めます。
トラスコ品番
818-5363
質量(kg)
0.2
色
クリームグレイ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷