タワー型扇風機のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
52件の「タワー型扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縦型サーキュレーター」、「アイリスオーヤマタワーファン」、「サーキュレーター ヒート&クール」などの商品も取り扱っております。
コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
機能 風量調節・静音モード 質量(g) 2800 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 230×560 消費電力(W)(50/60Hz) 36/37 電源電圧(V) AC100 風量調整 3段階 音量(dB) 35以下 上下角度調整
1台
7,290 税込8,019
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。 マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。 ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・コードレスなのでどこにでも持ち運べる ・330℃首振りで部屋の真ん中に置けば全方位に風を届ける ・人認識機能で移動すると追従して人に風を届け続ける コードレスなのでコードが届かない場所でも使えるので置き場所を選ばず使える。 部屋の真ん中において330℃首振りで全方位に20m先まで風を届けられるのでこれ1台で充分。人認識機能で人に追従して風を届けるので立ち仕事など移動の多い方に便利。
セット内容 本体、ACアダプター、充電池、リモコン(テスト電池付き) 質量(kg) 4.5(充電池含まず)/4.8(充電池含む) ベージュ 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 消費電力(W) 44 コード長さ(m) ACアダプター:1.8 機能 8段階(ターボモード含む) 充電時間 2.5時間(室温や使用時間などにより異なります) 使用電池 リチウムイオン充電池(3.7V、2200mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28.5×28.5×91 タイマー ON/OFF:1・2・4・6時間
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

大風量のパワフルな風から、静かでやさしい風まで。ファンも取り外して洗えるのでお手入れはとっても簡単。本体カバーとファンを簡単に取り外すことが可能。さらに取り外した本体カバーとファンは水で丸洗いできるため、。汚れが気になるときにサッとお手入れができ、いつでも衛生的。心地よい風を生み出す「ふわビューン UZU(うず)」。本体背面の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューン UZU(うず)」を搭載。部屋中に届けるパワフルな風からそよ風のようなやわらかく優しい風まで、幅広い風を届けます。風の最大到達距離は約20m以上*1。広いリビングの空気循環やキッチンなどの長い空間などにも活躍します。日本ブランドのミネベアミツミ製モーターで高い静音性を実現。勉強やリモートワークなど集中したい時間にも活躍します。
ライトグレー 消費電力(W) 最大43 電圧(V)(50/60Hz) 100 本体質量(kg) 4.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28.5×28.5×91 風量調整 7段階 モード 送風、ターボ、リズム、おやすみ、みまもり タイマー 1・2・4・6時間 左右首振 【自動】75°/120°/330°
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

ツインバードタワーファン
ファンが外せて丸洗いできるタワー型扇風機です。ファンを丸ごと水洗いできるので、衛生的にお使いいただけます。 3段階の風量設定と部屋の温度を感知して風量が変化するセンサー自動運転モード、風がリズミカルに変化するリズムモード、徐々に風量が弱くなるお休みモードを搭載し、様々なシーンに対応します。
仕様 ●寸法:幅280mm×奥行280mm×高さ890mm●質量:約4.9kg(付属品含む)●電源:AC100V50/60Hz●消費電力(50/60Hz):強:26W/31W、中:22W/24W、弱:19W/19W●最大風速/風量:風速約230m/min、風量:13m3/min●可動域:スイング70度、ルーバー上下可動:上40度下30度●本体スイッチ:ボタン式●電源コード:約1.8m●付属品:リモコン、お試し用リチウム電池(CR2032) アズワン品番 67-5308-37
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

狭い場所に置いても場所を取らず、インテリアに馴染みやすいスリムな扇風機。
付属品 リモコン 質量(kg) 約2 コード長さ(m) 1.5 モーター AC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×200×813 消費電力(W)(50/60Hz) 45 風量 3段階切替 色(本体) 材質(羽根) PP 切タイマー 3時間
1台
5,980 税込6,578
6日以内出荷

HOT&COOL DCモーター搭載モデル。高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン。・人感センサー搭載。・熱中症アラート機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・送風16段階+TURBO機能温風調節:強/弱
幅(mm) 320 質量(kg) 8.8 高さ(mm) 800 奥行(mm) 320 消費電力(W) 温風:1200 送風:40 コード長さ(m) 約1.8 首振角度(°) 180/90/45 風量調整 送風時:16段階+TURBO タイマー 1/2/3/4時間 特性 二重安全転倒スイッチ 人感センサー
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

アイリスオーヤマタワーファン メカ式
シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)。就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。
質量(kg) 約3.0 ホワイト 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約1.8 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 25/29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず) 風量調整 弱、中、強 タイマー 連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分 首振り 左右首振り、固定
1台
5,490 税込6,039
当日出荷

勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。 テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。
ホワイト 本体寸法(mm) 130×150×330 本体質量(kg) 約1.73 消費電力(W)(50/60Hz) 30/27 機能 4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌 風量調整 3段階 首振り 0~90度首振り RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。 取扱説明書 (0.57MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様 送風切替:3段階 付属品 取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池 質量(kg) 8.1 ホワイト 電源(V) AC100・50/60Hz 消費電力(W) 52/56(冷風時)、温風時(1200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×315×746 風量 風量調整 送風3段階/ヒーター2段階 リモコン 入数 1台 左右首振 上下首振 切タイマー 1/2/4/8時間 リズム風
1個
20,998 税込23,098
6日以内出荷

おおたけHOT&COOL
オールシーズンこれ一台。冷風と温風で一年中活躍。
付属品 リモコン、保冷剤×2個 質量(kg) 5.2 タンク容量(L) 約3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×210×820 首振 左右自動 消費電力(W)(50/60Hz) 冷60、暖1200 風量 送風3段階、暖房2段階 モード 送風時は冷風扇/温風時は加湿暖房 タイマー 12時間
1台
12,800 税込14,080
7日以内出荷

打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
ホワイト 風量調整 5段階 消費電力(W)(50/60Hz) 50/57 首振り オートルーバー(左右80°) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 232×270×663 機能 自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー タンク容量 3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可) 方式 汲み上げ散布方式 付属品 保冷剤パックx2 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

和室、洋室どちらにも合うモダンデザイン冷風扇。打ち水効果で自然な涼風を送ります。
付属品 保冷剤パック2個、リモコン 消費電力(W) 50/57(50Hz/60Hz) タンク容量(L) 3.2 本体質量(kg) 5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 232×270×663 風量調整 3段階切替 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
9,590 税込10,549
当日出荷

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他 PC・タブレットスタンド機能付き 付属品 給電用ケーブル×1本 ブラック 直径(Φmm) 【ファン】約33 質量(g) 約450 定格電圧(V) DC5 ケーブル長(m) 約1.5※コネクタを除く 対応機種 USBインターフェイスを装備したパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67×65×296※ケーブルを除く 消費電流(mA) 400 保証期間 6カ月間 風量調整 3段階(弱・中・強)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷


置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。 状況に合わせて選べる3つの風 【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。 【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。 【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。 風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。 上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。 持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g) USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。 省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質 ABS 質量(g) 758 消費電力(W) 4(最大) 電源 5V/1A タンク容量(mL) ミスト用:約500 風量調整 ファン:3段階 サイズ(mm) 175×175×180 連続動作時間 噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
6,190 税込6,809
当日出荷

冷風扇は水が蒸発する時に周辺の熱を奪う気化熱を利用して冷風を出します。『エアコンは苦手。扇風機では物足りない。』そんな方にお勧めします。節電:DCモーターなので電力消費量は約1/2(メーカー従来品と比較)。キャスター:付属のキャスターを取り付けるとお掃除の時や部屋の移動がラクになります。
用途リモコンが付属しているので離れた場所からも操作OK。本体上部の裏側にリモコンホルダーがあるので、普段はそこに収納すればリモコンの紛失を防ぐことができます。風量:24段階で調整可能。コンパクト:薄型スリムデザイン。タンク:容量着脱式タンクなのでお手入れラクラク。切りタイマー:設定可能時間1~12時間で予約可能。スイング機能:風向きを変えることができます。保冷剤:付属の保冷剤を凍らせてタンクに入れると更に冷たい風を出すことができます。 セット内容 本体、キャスター×4、リモコン、保冷剤×2、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 3.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 24 タンク容量(L) 5 コード長さ(m) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×210×640 運転音(dB) 最大:55 風量調整 24段階 最大風量(m3/h) 280
1台
11,990 税込13,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・タッチするだけの簡単操作 ・すべての操作ができるフルリモコン付き ・水位センサー付きで水切れをお知らせ ・便利なオフタイマー付き(最大7時間) ・いつも爽やか洗えるフィルター採用
風量調整 2段階
1台
9,800 税込10,780
6日以内出荷

HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】。HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】。風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】。青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】。持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】。風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品 電源ケーブル、予備アイスボックス ホワイト 容量(mL) トレイ:200 入力電圧(V) DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165x151x220
1台
6,990 税込7,689
4日以内出荷