- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- タンク ニップルのおすすめ人気ランキング
タンク ニップルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新181件の「タンク ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリタンク ホース接続」、「タンク ソケット」、「タンク取付金具」などの商品も取り扱っております。
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
ローリータンク用両ネジニップルです。
用途スリースバルブなどの取付に
材質
本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム)
タイプ
部品
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ
部品
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)
15.5
ねじ規格
PT1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様
タボなし
材質
青銅
タンク上面管座および側面に取り付けます。
ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質
本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
タイプ
部品
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。
別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)
20
口内径(Φmm)
(タンク)49
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。
材質
塩化ビニール
ねじ規格
PT1/2
●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品
材質
ポリエチレン(PE)
タイプ
部品
用途ローリーの排出用として。
材質
ポリエチレン
タイプ
部品
外径Φ8mmまでのチューブを貫通させることができ、内径Φ12mmのチューブを差し込むことも可能です。
仕様
20L用ノズル付きキャップ
材質
ノズル/PVC
タイプ
20L用ノズル付きキャップ
ノズル
ニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番
4-2155-14
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
種類
ホース継手
形状
ホースニップル
材質
PA
材質
PE(ポリエチレン)
材質(パッキン)
フッ素ゴム
仕様
PSネジ(管用平行ネジ)
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
・樹脂製のニップルです。
材質
ABS
取付ねじ
G2
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥669
税込¥736
欠品中
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油