- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- タンク 防油堤のおすすめ人気ランキング
タンク 防油堤のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「タンク 防油堤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防油堤」、「防油」、「灯油タンク受け皿」などの商品も取り扱っております。
油の流出を未然に防ぎます。
用途防油堤
貯油量(L)
520
仕様
OT-490S用鋼板製防油堤
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
48
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1500×810×510
1台
¥159,800
税込¥175,780
35日以内出荷
安全性、耐久性に優れた防油堤です。
適合機種
HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH
外形寸法(mm)
間口:1647
容量(L)
約606
外形寸法D(mm)
1038
外形寸法H(mm)
502
油の流出を未然に防ぎます。
用途防油堤
貯油量(L)
520
仕様
OT-490S用ステンレス製防油堤
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
37
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1500×810×510
1台
¥199,800
税込¥219,780
35日以内出荷
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
バット
耐薬品性も高く、塗料など溶剤にも使用可能です。
色
グリーン
万一に備えた作業性と安全性を兼ね備えた潤滑油専用の金属製防油堤です。
用途防油堤
貯油量(L)
289
仕様
JT-251B用防油堤
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
73
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1025×1130×330
1台
¥269,800
税込¥296,780
35日以内出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)
436
内容積(L)
485
質量(kg)
81
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1490×865×1910(2020)
板厚(mm)
【タンク】2.0
配管
Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)
流量(L/min)
2.8
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
商品タイプ
バット
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質
耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。
用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。
材質
(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール
耐荷重(kg)
5000(可動部分)
危険物の類別
非危険物
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)
220
容量(L)
198
質量(kg)
43.5
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×621×1645
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)
198
内容積(L)
220
質量(kg)
45
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1015×830×1900
板厚(mm)
【タンク】1.6
取出口
R1/2
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
仕様
排水栓付
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・高さ(mm)
410
簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。フォークリフトの乗り入れができます。
用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。
材質
(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール
耐荷重(kg)
5000(可動部分)
危険物の類別
非危険物
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
内容積(L)
485
容量(L)
436
質量(kg)
79
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×665×1580(1690)
セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質
PP
有効内寸(mm)
788×489×198
内寸法(mm)
852×553×198
外寸(mm)
924×616×210
フタ
なし
アズワン品番
5-183-01
1個
¥7,970
税込¥8,767
当日出荷
エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。
高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。
黒色のパレットは汚れが目立ちません。
格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア
油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など
材質
ポリエチレン
色
黒
耐荷重(kg)
約1134
寸法(縦×横×高さ)(mm)
1245×635×140
危険物の類別
非危険物
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
仕様
排水栓付
トラスコ品番
464-9249
質量(kg)
40
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・幅(mm)
1751
外寸法・高さ(mm)
408
外寸法・奥行(mm)
1191
有効内寸法・奥行(mm)
1080
有効内寸法・高さ(mm)
400
有効内寸法・幅(mm)
1640
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用
色
グレー