タンクキャリー動噴のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「タンクキャリー動噴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンクキャリー」、「噴霧器 台車」、「セット動噴」などの商品も取り扱っております。
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 エンジン形式 4サイクル ホンダGX25 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] 燃料タンク容量(L) 0.58 燃料 自動車用無鉛ガソリン 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間 約40分 ポンプ 二連ピストン式 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (38.5MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 質量(kg) 21.5 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) タンク容量(L) 30 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 ホース長さ(m) 吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20 ホース径(Φmm) 吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz) 対応溶液 薬剤
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に 付属品 鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類 エンジン式 燃料 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間 約70分 ホース径(Φmm) 6 ノズル長(mm) 870 燃料タンク容量(L) 0.6 使用距離範囲(m) 4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] エンジン形式 2サイクル 工進KC26 材質(タンク) PE 主な用途 殺虫・消毒剤用 ポンプ 一連差動ピストン式 吸水量(L/min) 5.2 対応溶液 薬剤 関連資料 (2.3MB) 取扱説明書 (5.8MB)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類 動力式噴霧器パーツ シャフト径(Φmm) 20 タイヤタイプ エアータイヤ(13×3) タイヤ幅(mm) 514(タイヤの芯々) 最大積載量(kg) 100 質量(kg) 14.5 ハンドル高さ(mm) 588 全長(mm) 1353 全幅(mm) 616 付属品 ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付 仕様 動噴・ホースは別売
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

丸山製作所キャリー動噴
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。
長さ(mm) 700 幅(mm) 455 質量(kg) 22.5 高さ(mm) 905 タンク容量(L) 粒剤粉剤:30 圧力 最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替 ホース長さ(m) 20 寸法(Φmm×m) 噴霧ホース:6×20 燃料タンク容量(L) 0.55 吸水量(L/min) 7.5 標準付属ノズル スーパージェット三二(M型)噴口 エンジン排出量(cm3) 25(4サイクル)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料 (1.74MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

タンク容量(L) 【薬液タンク】25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 660×472×900 ノズル 鉄砲ノズル(直進・拡散切替可) 乾燥質量(kg) 22.5 燃料タンク容量(L) 0.8 ポンプ ピストン式 吸水量(L/min) 【ポンプ】6.3 使用ホース 7.5mm×20m 圧力(MPa) 【ポンプ】~2.4
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

でこぼこ道も楽に移動できる50Lタンクキャリー 工進エンジン式小型動噴MS-ERシリーズとセットで使用可能
用途薬剤散布に 種類 動力式噴霧器パーツ タンク容量(L) 50 材質(タンク) PE 仕様 防振ゴム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1042×575×846 トラスコ品番 775-8120 質量(kg) 19.5 本体質量(kg) 19.5 アズワン品番 64-6358-60 関連資料 (2.3MB) 取扱説明書 (1.3MB)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

タンク容量(L) 【薬液タンク】50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1042×575×870 ノズル 鉄砲ノズル(直進・拡散切替可) 乾燥質量(kg) 41 燃料タンク容量(L) 0.59 ポンプ 2連ピストン式 吸水量(L/min) 【ポンプ】7.8 使用ホース 7.5mm×50m 圧力(MPa) 【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に 仕様 25Lタンクキャリー付き 付属品 ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ トラスコ品番 458-6719 質量(kg) 23.5 出力(W) 250 種類 電気式 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 50Hz:350 60Hz:370 タンク容量(L) 25 モーター 分相起動形単相モーター 材質(ホース) 塩化ビニール(PVC) 電源コード(m) 5 ホース長さ(m) 20 ノズル長(mm) 540 材質(ノズル) 真鍮・ポリカーボネート(PC) 使用距離範囲(m) 4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.5[35] 噴射能力(mL/min) 50Hz:2500 60Hz:2900 噴霧能力(mL/min) 50Hz:2200 60Hz:2700 材質(タンク) ポリエチレン(PE) 主な用途 殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min) 50Hz:3.2 60Hz:4.0 対応溶液 薬剤 アズワン品番 64-6358-30 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (10.7MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

背負動噴の移動に便利です。
仕様 固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き 荷台寸法(長さ)(mm) 330 荷台寸法(幅)(mm) 300
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に 付属品 ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコック タイプ 充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 500×600×640-900 本体質量(kg) 18.3 モーター ブラシモーター バッテリー リチウムイオン DC36V2.5Ah×2個 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.5 使用電池 PA-334 36V2.5Ahバッテリー モーター出力(W) 250 吸水量(L/min) 2.8 充電時間(分) 約90 関連資料 (1.01MB) 運転時間(分) 約60(2個使用時) 取扱説明書 (9.71MB)
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

ミニキャリー付きの動力噴霧器です。
用途除草剤等の散布
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料 (0.88MB)
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

でこぼこ道も楽に移動できます。 タンクを背負う時に台に置けるので背負いやすい。
用途背負い動噴の移動を楽に 種類 動力式噴霧器パーツ ホース長さ(m) 20 材質(本体) ADC 質量(kg) 5 適合機種 ES-10P ES-10 ES-10C ES-10CDX ES-10PDX ES-10DX ES-15C ES-15CDX ES-15PDX ES-15DX ES-20C ES-20PDX ホース径(Φmm) 6 寸法(mm) 450×425×890 トラスコ品番 775-8065 本体質量(kg) 5 アズワン品番 64-6357-68 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-50T-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料 (1.17MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

タンク容量(L) 【薬液タンク】50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1040×580×865 ノズル 縦型2頭口、泡除草2頭口 乾燥質量(kg) 41.5 燃料タンク容量(L) 0.8 ポンプ ピストン式 吸水量(L/min) 【ポンプ】6.4 使用ホース 6mm×50m 圧力(MPa) 【ポンプ】~2.5
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷

動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじ PF1/4 仕様 金具付 材質 ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)