タンク架台のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
137件の「タンク架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量物 架台」、「タンク台」、「ステンレス架台」などの商品も取り扱っております。
1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品 受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質 本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール 商品タイプ 本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
定盤上面までの高さ(mm) 750~800
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。底面はテーパー形状で専用架台付の完全排液型です。底面ドレンに50Aボールバルブを標準装備しています。
用途農作業・工場における設置用タンクとして。 材質 ポリエチレン(PE)
1台
619,800 税込681,780
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいように底が傾斜になっています。
材質 PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm) Φ145
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱用のアングル架台です。防錆性の粉体塗装で耐久性を向上させています。
材質 鉄製 寸法H(mm) 300 種別 アングル脚のみ
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量アングル製です。 定盤重量に合せて設計製作しています。 脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。
用途石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用) 仕様 完成品
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。 トラスコ品番 456-8877 材質 ポリエチレン(PE) 質量(kg) 1560 直径(Φmm) 2860×3200 使用温度範囲 -20~60℃ 肉厚(mm) (タンク)15 架台 鋼製枠高さ/1215mm マンホール(Φmm) (タンク)500
1個
3,798,000 税込4,177,800
20日以内出荷

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質 高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ 本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質:天板・支柱・補強バー/アルミニウム合金 天板側板・開き止め/18-0ステンレス 脚ゴム/エラストマー樹脂天板サイズ:437×300mm耐荷重:約100kg。バスに乗る際の段差を緩和する「固定型」のステップです。軽量で持ち運びしやすいです。
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミニウム合金 段数 1 設置寸法・奥行(mm) 330 設置寸法・幅(mm) 495 天板寸法・幅(mm) 300 天板寸法・奥行(mm) 437
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器と架台が分離できます。スムーズな液体排出ができる底傾斜タイプのステンレスタンクです。ブラケット付き容器のみの【KTT-BRK】もございます。
キャスター SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個) パッキン シリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
399,800 税込439,780
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質 ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ 本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質 塗装色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 耐震荷重 兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg 許容静荷重(kg) 800
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。 トラスコ品番 456-8915 材質 ポリエチレン(PE) 質量(kg) 310 直径(Φmm) 1740×1780 使用温度範囲 -20~40℃ 肉厚(mm) (タンク)10 架台 鋼製枠高さ/760mm マンホール(Φmm) (タンク)500
1個
1,198,000 税込1,317,800
40日以内出荷

防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg) 100 質量(kg) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×200×150~200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L) 436 内容積(L) 485 質量(kg) 81 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1490×865×1910(2020) 板厚(mm) 【タンク】2.0 配管 Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S) 流量(L/min) 2.8
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様 アルミレール(アルマイト仕上) 付属品 ドブボルト付 幅(mm) 130 高さ(mm) 120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)