タンタル コンデンサのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,174件の「タンタル コンデンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンタル電解コンデンサ」、「電解コンデンサー 10μf」、「マイクロコンデンサー」などの商品も取り扱っております。
1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)




バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。 定格電圧(V) DC50 種類 セラミックコンデンサ 容量許容差(%) ±10 動作温度範囲(℃) -55~+125
1袋(20個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)








寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類 電解コンデンサ 定格寿命(時間) 2000 容量許容差(%) ±20 動作温度範囲(℃) -40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様 テクノロジー = ポリマー。静電容量 = 220μF。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 15mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = T520。電解質の種類 = ソリッド。リーク電流 = 139 μA。。T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様 テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = スルーホール。パッケージ/ケース = A。リードピッチ = 2.54mm。許容差 = ±10%。高さ = 7.11mm。寸法 = 4.4 (Dia.) x 7.11mm。シリーズ = 199D。電解質の種類 = ソリッド。リーク電流 = 0.5μA。。199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexμコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷

仕様 テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 470μF。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-43。等価直列抵抗 = 1.5Ω。許容差 = ±20%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 4mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド。リーク電流 = 28.2 μA。。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTμ産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. IEC仕様QC300801 / US0001及びEIA535BAACに準拠 極性バンドでマーキングされたアノード(+ve端子) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様 テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。パッケージ/ケース = B。リードピッチ = 2.54mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.62mm。寸法 = 5 (Dia.) x 7.62mm。シリーズ = 199D。電解質の種類 = ソリッド。直径 = 5mm。。199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexμコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
翌々日出荷