- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- タンブラスイッチ パナソニックのおすすめ人気ランキング
タンブラスイッチ パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「タンブラスイッチ パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋込タンブラスイッチ」、「パナソニック スイッチ」、「ハイ角 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
仕様
10A角型タンブラスイッチB(片切)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
回路方式
片切
定格
15A/300 VAC
接触仕様
銀合金-銀合金 突合わせ接触
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
温度上昇
開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下
開閉
15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回。22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回。15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回
絶縁抵抗
開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐電圧
開路状態において同極端子間。充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐熱温度(℃)
100±3/1時間放置
使用温度範囲(℃)
-10~40
使用場所
住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
回路方式
D(両切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
回路方式
3路
定格
15A/300 VAC
接触仕様
銀合金-銀合金 突合わせ接触
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
温度上昇
開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下
開閉
15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回。22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回。15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回
絶縁抵抗
開路状態において同極端子間。充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐電圧
開路状態において同極端子間。充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐熱温度(℃)
100±3/1時間放置
使用温度範囲(℃)
-10~40
使用場所
住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
回路方式
3路
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
適合電線サイズ
Φ1.6mm2、Φ2.2mm2
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
結線方式
ねじなし端子式
用途ハイ角連用
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
新金属
仕様
フルコート加工
色
ホワイトブロンズ
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
回路方式
片切
質量(g)
85
タイプ
B(片切)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
10A 100V
温度上昇
開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上
耐熱性
100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
適合電線
Φ1.6、Φ2
結線方式
押締端子式
開閉
10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回
耐久性
アンモニアガス/24時間
強度
【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)
耐電圧(V)
1600(1分間)
仕様
モダンプレート付
長さ(mm)
120
幅(mm)
70
厚さ(mm)
32.5
色
ミルキーホワイト
定格
15A 300V AC
仕様
埋込スイッチC(3路)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
クラシックシリーズ
仕様
15A埋込タンブラスイッチ フル端子
色
ホワイト
定格
15A 300V
適合プレート
WS9561SW
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2681
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式
B(片切)
仕様
ネーム無し
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ランプは橙色に光ります。
回路方式
B(片切)3線式
定格電流(A)
15
結線方式
ねじなし端子式