タンブラスイッチ 片切 配線のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「タンブラスイッチ 片切 配線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三 路 スイッチ パナソニック」、「両切 スイッチ」、「タンブラスイッチ パナソニック」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式 B(片切) 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 温度上昇 端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0 耐熱性 100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ) 【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V) 1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


回路方式 片切 質量(g) 85 タイプ B(片切) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 10A 100V 温度上昇 開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上 耐熱性 100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 適合電線 Φ1.6、Φ2 結線方式 押締端子式 開閉 10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回 耐久性 アンモニアガス/24時間 強度 【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間) 耐電圧(V) 1600(1分間)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷



1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様 モダンプレート付 長さ(mm) 120 幅(mm) 70 厚さ(mm) 32.5 ミルキーホワイト 定格 15A 300V AC
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 ダブルコンセント締端子式 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線 Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2 形状 平刃タイプ ミルキーホワイト 種類 露出コンセント
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)