ターゲットシールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「ターゲットシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反射シート」、「ターゲットパネル」、「マーカー シール」などの商品も取り扱っております。
タイプ 粘着式 トラスコ品番 807-2454 質量(g) 27 寸法(縦×横)(mm) 36×36 測定範囲(m) 約5~100
1シート(36枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m) 約5~100 寸法(縦×横)(mm) 53×53 寸法(mm) 53×53
1セット(5枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)測量用反射シート シールタイプ
シールタイプの反射シート。好きな場所に貼って使用できます。
用途プリズムの設置が難しい場合や設置個所が多い場合に便利 仕様 反射距離:5-100m
1枚(36シート)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易的な粘着式反射シート
用途定点観測に 寸法(mm) 250×250 測定範囲 約5~100m(測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ついねらいたくなる!貼るだけでトイレ掃除がラクになります!!。洗剤などで貼り付け部分の汚れを落とし乾いてから”命中くん"を貼るだけです。
使用場所 トイレ 材質 フィルム 直径(Φmm) 30 TKG品番 9-1428-2101 TKG品番(2017) 6-1279-1901
1シート(10枚)
599 税込659
当日出荷

男性用小便器をキレイに使用して頂くための標的シール。美化が促進され、トイレ掃除に要する時間やコストを削減!
寸法(Φmm) 36(4種類×各1枚)
1個
199 税込219
当日出荷

1枚(3枚)
98 税込108
当日出荷

●裏面はマグネットでスチール製の構造物に貼るだけで使用できます。 ●繰返し使用できます。 ●横断測量などに最適です。
用途測量に。 トラスコ品番 807-2489 寸法(mm) 36×36 質量(g) 34 測定範囲(m) 5~約50
1セット(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

的シールを小便器に貼ることで便器まわりに飛散する尿汚れが減少します。 子供のトレーニングにも最適です。「オバケ」シールは尿の温度でイラストが変わります。
1個(3枚)
259 税込285
当日出荷

小便器に貼るだけでトイレ掃除がラクに! 的に命中すると絵柄が変わるため、つい狙いたくなり結果、便器の外に漏らすことなく清掃作業が軽減します。
仕様 的の直径33mm 使用場所 トイレ
1袋(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。
用途赤色レーザを見やすくするターゲット板 仕様 レーザターゲットLS307 トラスコ品番 807-2574
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。 材質 アクリル系 厚さ(mm) 0.465 タイプ プリズム型 取付方式 貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 サイズ(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 被着材の素材 金属
1セット(24枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます
呼び外径(mm) Φ50 取付ネジ径 6mm。※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。 セット内容 本体のみ 本体寸法(mm) 150×170 アズワン品番 65-1945-86
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

杭上の通り芯の確認を簡単に行い、求点を素早く求めることが可能
用途杭上の求点設置 付属品 反射シート(20×20mm)1枚 寸法(mm) 50×80 目盛(mm) ヨコ:±25、タテ:40 マイゾックスコード 220393
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途定点観測 付属品 アンカーボルト(L=70mmΦ14mm) 取付ねじ M10
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2枚)
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

地面などに固定して使用することができます。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート トラスコ品番 825-2652 材質 ポリスチレン 寸法(mm) 197×274 本体質量(g) 約190
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

足の形の粘着剤付きシートです。 工場内での立ち位置やソーシャルディスタンス用に便利です。 カラー展開してますのでシーンに合わせて使い分けできます。 サイズも大きめ26cmなので目立ちます。 裏面のセパレータを剥がして、凹凸面のない床面に表面の油分やほこりを拭いてから貼り付けてください。 屋内向きになります。
用途工場の立ち位置表示やソーシャルディスタンスの床表示 材質 塩ビ 幅(mm) 約85 長さ(mm) 約260 厚さ(mm) 約0.5 取付方式 シール/ステッカー
1袋(2枚)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)