- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- その他測量用品
- ターゲットプレートのおすすめ人気ランキング
ターゲットプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「ターゲットプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザターゲット」、「レーザー距離計ターゲット」、「レーザー 反射 板」などの商品も取り扱っております。
レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。
セット内容
本体のみ
本体寸法(mm)
150×170
アズワン品番
65-1945-86
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
地面などに固定して使用することができます。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート
トラスコ品番
825-2652
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
197×274
本体質量(g)
約190
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
杭上の通り芯の確認を簡単に行い、求点を素早く求めることが可能
用途杭上の求点設置
付属品
反射シート(20×20mm)1枚
寸法(mm)
50×80
目盛(mm)
ヨコ:±25、タテ:40
マイゾックスコード
220393
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。
用途赤色レーザを見やすくするターゲット板
仕様
レーザターゲットLS307
トラスコ品番
807-2574
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
アクセサリタイプ = ターゲットプレート。併用可能製品 = Leicaレーザー測定器。。Leicaレーザー距離計ターゲットプレート. Leica GZMシリーズターゲットプレートは、Leicaレーザー測定器を使用した測定で併用できる設計です。 Leica GZM26 (RS品番: ; 126-0965 126-0965 )ターゲットプレートは、反射が弱い表面の測定時に役立つ両面仕様です。グレー面は短距離測定時に、茶色面は長距離測定時に使用します。サイズは約210 x 297 mmです。 Leica GZM27 (RS品番: ; 126-0966 126-0966 )は、コーナー用に特化されて設計されたターゲットプレートです。A4プレートサイズは、あらゆる距離での使用に最適です。 Leica GZM30 (RS品番: ; 126-0967 126-0967 )は、フロアの測定に最適なプレートです。しっかりとしたスタンドにより、簡単で快適な操作が可能です。サイズ: 247 x 197 mm
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。
粘着式とマグネット式の2種類があります。
マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m)
約5~100
寸法(縦×横)(mm)
53×53
寸法(mm)
53×53
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
日中野外などで反射条件を悪い測定対象の場合にお勧めします。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
210×297
本体質量(g)
約83
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.465
タイプ
プリズム型
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
粘着材(同梱)で壁などの任意の位置に取り付けが可能です。室内現場での位置決めに便利です。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート
トラスコ品番
828-9066
材質
ポリスチレン
本体質量(g)
約118
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
仕様
アクセサリタイプ = ターゲットプレート。併用可能製品 = Leicaレーザー測定器。。Leicaレーザー距離計ターゲットプレート. Leica GZMシリーズターゲットプレートは、Leicaレーザー測定器を使用した測定で併用できる設計です。 Leica GZM26 (RS品番: ; 126-0965 126-0965 )ターゲットプレートは、反射が弱い表面の測定時に役立つ両面仕様です。グレー面は短距離測定時に、茶色面は長距離測定時に使用します。サイズは約210 x 297 mmです。 Leica GZM27 (RS品番: ; 126-0966 126-0966 )は、コーナー用に特化されて設計されたターゲットプレートです。A4プレートサイズは、あらゆる距離での使用に最適です。 Leica GZM30 (RS品番: ; 126-0967 126-0967 )は、フロアの測定に最適なプレートです。しっかりとしたスタンドにより、簡単で快適な操作が可能です。サイズ: 247 x 197 mm
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
緑墨の標的、精度出しの相棒です。下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。スタンド付なので自立します。マグネット付です。
用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートに
トラスコ品番
420-2419
材質
本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石
目盛(mm)
タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34)
プレート寸法(mm)
116×74
磁束密度
160mT
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ローテティングレーザーRL-VH4DR用。
用途ローテーティングレーザー用反射板
本体質量(g)
約120
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
防塵防水性能
IP54
出力(mW)
1以下
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
レーザー安全基準
クラス2
プリズム径は1.5インチ
従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
組立式のターゲットプレートです。台や材料の外端にセットして測定します。材料長などを測定する場合に便利です。
用途レーザー距離計のターゲットに。
トラスコ品番
261-9376
適合機種
ライカレーザー距離計
材質
プレート:ポリスチレン
幅(mm)
55
厚さ(mm)
88
高さ(mm)
82
品名
ターゲットプレート GZM3
奥行(mm)
88
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
仕様
封入レンズ型
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.3
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形