ターナー アクリルガッシュのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「ターナー アクリルガッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絵の具 水性 アクリル」、「アクリルガッシュ」、「ターナー」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。 メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。 不透明で均一なつや消しでポスターカラーのような画面が得られます。 重ね塗りも容易にでき、なき、にじみがありません。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 15×91
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。 メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。 透明調で艶があり、油絵の具のような力強い表現が、水彩絵の具を使う手軽さで楽しめます。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 15×91
1本
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

厳選された高品質の顔料を使用し、厳しい品質管理のもとで生産された油絵具です。学校教材やこれからの絵画を始められる方に最適です。
仕様 ASTM D-4236適合品 付属品 デッサンスケール付
1個
1,591 税込1,750
当日出荷

ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。 水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど 毛幅(mm) 丸筆#6 約6.1mm。平筆#6 約11.1mm。平筆#8 約13.2mm。平筆#12 約21.5mm 毛丈(mm) 丸筆#6 約24mm。平筆#6 約21mm。平筆#8 約23mm。平筆#12 約25mm セット内容 丸筆#6。平筆#6。平筆#8。平筆#12 種別 化繊 全長(mm) 丸筆#6 246mm 。平筆#6 238mm。平筆#8 247mm。平筆#12 260mm 毛材 ナイロン 適合塗料 水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
299 税込329
当日出荷

仕様 12色(13本) 容量(mL) 11(各色) アズワン品番 61-9338-99
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]三重筆洗
寸法(mm) (使用時)110×90×85、(収納時)40×90×95 科目 美術
1個
355 税込391
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]布えのぐ 20ml
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。 布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。 綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。 布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。 乾燥後は洗濯が可能です。
科目 美術
1個
2,300 税込2,530
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。 乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。 紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。 有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。 立て看板、ポスター、ディスプレイに。 舞台装飾、立体造形に。 特性 耐水 使用方法 (1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。 標準塗布面積(1回塗り) 0.060~0.080L/m2 主な用途 布、ポスター、看板、木、屋外、スレート 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物
1缶(170mL)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
1,850 税込2,035
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
寸法(mm) 277×289×241 質量(g) 7200
1本(400mL)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

混色に最適な三原色が入ったセット!。混色の学習に最適な三原色カラー入り。25cm定規(別売)と絵具、筆、ミニタオルなどをコンパクトに収納!。よく使うホワイトは11mlと20ml入り!。汚れが目立ちにくいグレーのケース!
寸法(mm) 138×300×35(収納時)
1セット
2,446 税込2,691
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

よく使う筆を3本セットにした商品
トラスコ品番 806-5888 セット内容 点付け筆1号・文字筆1号・画筆8号の3本セット 種別 山羊毛 全長(mm) 265 質量(g) 20 毛材 (点付け筆・画筆)馬毛、(文字筆)山羊毛 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3本)
429 税込472
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]混色カード アクリルガッシュ用 120色
カードの色が裏面の混色比率で作れる。 2色だけの混色で120色全て簡単に作れる。 カードを見ながら混色することで、絵の具の無駄がなくなる。授業時間の短縮ができる。
寸法(mm) 100×30×厚さ12
1個
328 税込361
当日出荷

使い終わると一枚ごとにめくることができ、後片付けの手間がかかりません。油絵具、アクリル絵具、水彩絵具に使うことができます。安価で使い易いパレットです。
寸法(mm) 115×270
1個
300 税込330
当日出荷

色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
質量(g) 116 寸法(Φmm) 45×59
1個(45mL)
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
1個(30mL)ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)