ターニングバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「ターニングバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農水 バルブ」、「回転バルブ」、「消火栓 バルブ」などの商品も取り扱っております。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質 CAC203 角度(°) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力(MPa) 1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質 CAC203 角度(°) 45 圧力(MPa) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 マチノ式継手:オス、吐水部360°回転、ホースは、EA124LV-51~-53 エスコ品番 EA124LV-33 材質 黄銅 呼び径(mm) 50 めねじサイズ Rc2” 最大使用水圧(Mpa) 1
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質 アルミ製 規格 ガスネジ式メス(吸水側) 口金 町野式 角度(°) 90 耐圧(MPa) 2
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。SANEI製L21-2-50、L22-2-50、L23-2-50が接続可能。接続ネジサイズ:Rc2。
接続ねじ Rc2
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質 CAC203クロームめっき 呼び径(mm) 40 角度(°) 90 取付部 Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力(MPa) 1
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質 黄銅製 規格 ガスネジ式メス(吸水側) 口金 町野式 角度(°) 90 耐圧(MPa) 1.6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。接続ネジサイズ:Rc3。
接続ねじ Rc3
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質 CAC406 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力(MPa) 2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

散水、農水用です。
材質 ポリエステル繊維、PUR、黄銅 長さ(m) 20 最高使用圧力(MPa) ホース/1.3
1巻
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

根本360°回転のローテーションバルブです。ターニングバルブよりも圧力損失が少なく、弁パッキンの交換が不要です。ゴルフ場におすすめです。
材質 CAC203 呼び径(mm) 40 角度(°) 45 取付部 Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。 材質 PVC ハンドル 丸形 取付け方法 TSタイプ 水圧 0.49MPa(5kgf/cm2)以内 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa[kgf/cm2]) 1.176[12]
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。 散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ 形状 カップリング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質 黄銅製 規格 ガスネジ式メス(吸水側) 口金 町野式 角度(°) 45 耐圧(MPa) 1.6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)