- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- タービンガンのおすすめ人気ランキング
タービンガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新146件の「タービンガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧洗浄機 ガン」、「ジェットガン」、「高圧洗浄機 ターボノズル」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
806-7682
適合機種
13-100GS/GSP。13/150G。14/170。15/200。15/200G/GP。16/200GS/GSP
1丁
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
トラスコ品番
806-7696
1丁
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用
サイズ
イン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)
吐出量(L/min)
25
ノズル
1549
耐熱温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
31
噴射角度
15
中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。
仕様
【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)
エスコ品番
EA115B-3
全長(mm)
約800
最大吐出量(L/min)
50
最高圧力(MPa)
18
ノズル口径(Φmm)
2.3
1個
¥36,700
税込¥40,370
当日出荷
広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。
用途タービンガンをトルネードノズルに変更できます。
質量(kg)
1
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄
材質
真ちゅう
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
アズワン品番
64-6749-85
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
トラスコ品番
806-7693
1丁
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
トラスコ品番
806-7687
1丁
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。
水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番
EA115B-1
全長(mm)
350
最大吐出量(L/min)
20
接続部ねじ
G1/4”雌ねじ
最高圧力(MPa)
15
ノズル口径(Φmm)
1.6
1個
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
寸法
イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
適合
13/100GS、15/150GS・GSP、16/150G・GP
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
トラスコ品番
806-7675
1丁
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
アズワン品番
64-6749-32
1丁
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
直噴から扇形まで無段階に切替可能。
適合機種
10/100G
アズワン品番
64-6750-52
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。
水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番
EA115B-2
全長(mm)
700
最大吐出量(L/min)
20
接続部ねじ
G1/4”雌ねじ
最高圧力(MPa)
15
ノズル口径(Φmm)
1.6
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として
関連資料
専用部品(7.4MB)
壁面洗浄用、皮はぎ用の回転ノズル。
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷