- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- ターミナルジョイントのおすすめ人気ランキング
ターミナルジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新242件の「ターミナルジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターミナル」、「ケーブルジョイント」、「キャプタイヤ コネクタ」などの商品も取り扱っております。
ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。
TKJ-300のオス側と接続可能。
用途中・大型溶接機へのケーブル接続用
溶接電流(A)
100-300
全長(mm)
85
トラスコ品番
256-2138
質量(g)
125
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
ウェルダジョイントの使用により、電線を溶接機の二次側端子に着脱する作業が瞬時に行なえます。
使用方法は溶接機の二次側端子にボルトで取り付け、付属の絶縁ゴムカバーをはめ込むだけでOK。
ケーブルジョイントのオス側(別売)と組み合わせてご使用ください。
仕様
電線接続方式(ボルト接続付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途300A以下の溶接機
トラスコ品番
814-7561
溶接電流(A)
100~300
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
使用率(%)
70
最大電流(A)
300まで
適合電線サイズ
14~38sq
ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。
絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。
溶接電流(A)
500
付属品
M8ナット
エスコ品番
EA315-20
使用率(%)
60
適合ジョイント
EA315-4
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
電線接続方法
ネジ止
適合電線(mm2)
22-50
溶接電流(A)
100-300
全長(mm)
220
トラスコ品番
256-2111
質量(g)
335
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
接続方式
(ジョイント間)ピン
仕様
接続部丸型
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
セット内容
オス×2メス×2
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
適合電流(A)
300
使用率(%)
60
適合
インバータ直流溶接機用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
接続はピンタイプ。
握りやすいゴムクリップ。
肉厚で劣化しにくいゴム使用。
金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。
接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
ケーブル接続方法
ネジ止式
適合電流(A)
300
色
(ゴムカバー)黒
接続方式
(ジョイント間)ピン
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
使用率(%)
60
径(Φmm)
8
長さ(m)
0.2
ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)
300
セット内容
オス×2、メス×2
接続方式
(ジョイント間)はめ込み
ボルト止めなので、接続が簡単です。
溶接機器へのケーブルの接続に使用します。
溶接電流(A)
100~300
キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。
クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。
仕様
ネジ式
1箱(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷