ターンテーブルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,311件の「ターンテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用ターンテーブル」、「電動ターンテーブル」、「回転盤」などの商品も取り扱っております。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質 ABS樹脂 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm) 4.8 主な用途 テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番 384-7772 材質/仕上 スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm) 12.5 質量(g) 898 内径(Φmm) 70 均等荷重(kg) 100 外径(Φmm) 160 取付穴径(Φmm) 8.1 取付ピッチ(mm) (上)136×110。(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

材質 (本体)ステンレス、(マット)EVA樹脂 質量(kg) 1.6 適合品番 CAT-0101/0201/0301
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品 滑り止めシート(4枚) 材質 ABS樹脂 総耐荷重(kg) 30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm) 30 材質(本体) スチール(シルバー塗装) 材質(内部) 樹脂製ベアリング
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

立位での方向転換を容易にし、ベッドから車いすへの移乗をより安全に行えます。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 約1 外径×高さH(Φmm×mm) 404×20 耐荷重(kg) 115 アズワン品番 7-4363-01
1個
4,930 税込5,423
当日出荷

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm) □499 均等耐荷重(kg) 150 グリーン購入法 適合
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

撮影シーンを逃がさない、撮影に便利な360度自動で回転するターンテーブルです。 フィギアや小物の展示用としても最適です。 右回転、左回転切替可能です。
材質 ABS 質量(g) 約420 電源 アルカリ単一乾電池、外部電源:microUSB給電(ACアダプタは別売り) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約202×48 耐荷重(kg) 2 回転速度(min-1[r.p.m]) 3.25 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様 手動 高さ(mm) 33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質 樹脂 間口(mm) Φ363 均等耐荷重(kg) 150 グリーン購入法 適合
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様 総耐荷重:30kg セット内容 本体、滑り止めシート 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 直径230×H15 ホワイト 質量(g) 400 梱包内容 1個口/240×240×20mm・490g
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番 287-4172 質量(kg) 3.2 高さ(mm) 20.5 内径(Φmm) 360 均等荷重(kg) 500
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番 851-3625 アズワン品番 64-4653-43
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

回転リング
用途簡易作業台、中華テーブル 仕様 上向き用 トラスコ品番 868-7743 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 11.8 内径(Φmm) 338 均等荷重(kg) 40 材質(リング) アルミニウム
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

20kgの耐荷重! 凹凸もなくシンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。 異常な負荷がかかった際にすぐ停止するようにできており、事故を未然に防ぎます。
消費電力(W) 2 最大積載量(kg) 20 その他の機能 ワンストップ機能 電気代の目安 1.06円/日(1か月あたり32円)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。 溶接用の回転式作業台に。 コンベアの上での回転式の作業パレットに。 材質 スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ) 高さ(mm) 21
1個
14,880 税込16,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど 材質
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)