ダイアル式南京錠のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
140件の「ダイアル式南京錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナンバーロック鍵」、「ダイヤル南京錠」、「番号式南京錠」などの商品も取り扱っております。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロック ダイヤル式 材質(本体) 真鍮 材質(吊) 材質 (本体)真鍮/(吊)鉄 取扱説明書 (0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など 吊内径(mm) 約18.7 仕様 4桁ダイヤル可変式 材質 (本体)アルミニウム/(吊)鉄 材質(本体) アルミニウム タイプ 4段 吊径(mm) 約Φ6.3 ロック ダイヤル式 材質(吊) 本体幅(mm) 約38 取扱説明書 (1.6MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に ロック ダイヤル式 呼称(mm) 60 材質 ダイヤル:ABS樹脂 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 幅W×全長(mm) 60×62 つる径(Φmm) 7 材質(ツル) 鋼鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロック ダイヤル式 寸法(幅W×高さH)(mm) 38×40(ワイヤー除く) 仕様 ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48 ワイヤー太さ(mm) 約3
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロック ダイヤル式 呼称(mm) 40 材質 本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 102 段数 4桁可変式 寸法A(mm) 41.5 寸法F(mm) 6 本体質量(g) 約102 寸法D(mm) 21.5 寸法E(mm) 25 寸法B(mm) 77.5 寸法C(mm) 17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約41.5×77.5×17 つる径(Φmm) 約6 材質(吊) ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック ダイヤル式 材質 (本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト 幅(mm) 41.6 全長(mm) 121.8 材質(本体) 亜鉛ダイカスト つる径(Φmm) 6.35 アズワン品番 64-7750-75 材質(ツル) 鉄(熱処理)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ダイヤル式で吊長タイプになります。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。 4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。 仕様 4桁ダイヤル可変式 種別 4桁ツル長 材質 鉄、亜鉛 全長(mm) 約122 タイプ 4段 つる径(Φmm) 約5.8 本体幅(mm) 約41 取扱説明書 (1.8MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロック ダイヤル式 材質 ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体) 亜鉛ダイカスト タイプ 4段 幅W×全長(mm) 88×130 つる径(Φmm) 10 材質(ツル) 鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 ロック ダイヤル式 材質 (本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 材質(吊)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体) 亜鉛合金 材質(ツル) クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工) 質量(g) 250.8 幅W×厚さ×高さH(mm) 51×25×42 クリアランス(mm) 25×25 ツル径(Φmm) 7.9
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4桁可変式のダイヤル南京錠です。
用途ロッカー、カバン、ポスト等の施開錠に。 材質(本体) 真鍮 ロック ダイヤル式 材質(吊) 鉄・クロムメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口 表面仕上げ 本体/サテンクロムめっき(MBCr)
1個
1,799 税込1,979
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー径(Φmm) 2.4 材質 (ワイヤー)鉄、(南京錠)鉄、(金具)ステンレス 対応機種 3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック 南京錠(3桁/回転式) 関連資料 よくあるお問合わせ 取扱説明書 (1.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体) 黄銅 材質(ツル) 質量(g) 210 桁数 ダイアル3桁 幅W×厚さ×高さH(mm) 46×33×41 材質(カバー) プラスチック クリアランス(mm) 23×18 ツル径(Φmm) 8
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体) 亜鉛合金 材質(ツル) クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工) クロム 質量(g) 250.8 幅W×厚さ×高さH(mm) 51×25×42 ロック ダイヤル式 クリアランス(mm) 25×25 ツル径(Φmm) 7.9
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 ロック ダイヤル式 仕様 3桁可変ダイヤル式 材質(本体) アルミニウム 材質(ツル)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック プッシュボタン式 材質 (本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 寸法C(mm) 15.5 材質(吊) 真鍮クローム
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。本体には真鍮、吊部は頑強な鋼鉄を使用、サビにも切断にも強い信頼の南京錠です。
ロック ダイヤル式 呼称(mm) 28 材質 本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ クローム 材質(本体) 真鍮 タイプ 4段 幅W×全長(mm) 28×79 つる径(Φmm) 3 アズワン品番 64-5070-85 材質(ツル)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません) 耐久性のあるステンレスボディ 切断に強い焼入れ鋼製シャックル 鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ
ロック ダイヤル式 材質 シャックル:鋼、本体:ステンレス 幅(mm) 48 材質(本体) ステンレス つる径(Φmm) 7 材質(吊)
1個
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤルの暗証番号を合せるだけで解錠できます。 暗証番号の変更も可能です。 暗証番号を合せ本体を少し引いて解錠状態になります。
材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ 焼付塗装(シルバー) タキゲンコード 23886
1個
1,575 税込1,733
当日出荷