ダイキスピードローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「ダイキスピードローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピードローラー」、「チルローラー」、「冷蔵庫 移動 キャスター」などの商品も取り扱っております。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ (ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドル D-1000 仕様 低床型
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型重量物移動。 仕様 ラチェットレバー付、自走式 トラスコ品番 432-0859 幅(mm) 295 全長(mm) 330 質量(kg) 19 高さ(mm) 112 タイプ (ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 使用荷重(t) 5 テーブル寸法(mm) 200 適合ハンドル D-1000
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。 強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。 耐食性・防じん性に優れています。 ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。 タイプ (ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドル D-1000
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品 固定ボルト 材質 フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 適合ハンドル D-1000
1個ほか
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ (ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドル D-1000
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードローラー、スチール製・アルミ製ともに全機種に対応しています。
用途スピードローラーの旋回用として使用。 トラスコ品番 391-4071 幅(mm) (取手)280 全長(mm) 1000 質量(kg) 3 ハンドル スピードローラー用操作ハンドル
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラ
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラの採用によりコンクリート路面で使用可能。耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で、高い安全性を実現。小型・軽量で作業効率化を実現。フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用。
用途場内搬送関係(組立工程内への搬入・搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付)、設備関係(大型トランス・ボイラなどの移動・据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動・据付)、建築土木関係(家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動)、クリーンルーム関係(クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動) 材質(ローラー部) ウレタン 抵抗 走行抵抗:0.05(鋼板路面)/0.07(コンクリート路面)
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。クリーン仕様もあります。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。 仕様 低床型 トラスコ品番 836-4226 材質 本体:スチール、ローラー:ウレタン 質量(kg) 31 使用荷重(t) 10 テーブル寸法(mm) 240 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 315×418×105 配列 トリプル、トリプルタイプ 適合ハンドル D-1000 2018年トラスコ掲載ページ 7 1466
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラ WSP型
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用
用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動 クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動 材質(ローラー部) ウレタン 抵抗 【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07 ローラー数 4
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。 テーブル寸法(mm) 118 適合ハンドル DRL-1000
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業 トラスコ品番 303-0997 適合本体 スチール 全長(mm) 1200 許容荷重(t) 1 先端寸法(mm) 120×2 材質(ローラー部) MCナイロン
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラー
用途重量物運搬、一般工場、住宅など 材質(ローラー部) ウレタン ローラー数 4 走行抵抗(a/r) 鋼板路面:0.05。コンクリート路面:0.07
1台
89,980 税込98,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。 種別 低床型 配列 (ローラー)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドル マサダ製作所M-1000 材質 本体:スチール、ローラー:ウレタン
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重い荷物をてこの原理を使用して持ち上げる、重量物移動時の強い味方。テコの原理を利用して約5分の1の力で持ち上げ可能。家具などの重い荷物の移動時に力を発揮。
用途大型家具の移動、部屋の模様替えに。 セット内容 持ち上げ棒、台車×4個 材質 (持ち上げ棒)本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、(台車)本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン 質量(kg) 持ち上げ棒/0.24、台車/0.09 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 持ち上げ棒/305×70×55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 台車/70×100×25 最大使用荷重(kg) 台車/300(4個使用時)
1セット
2,590 税込2,849
当日出荷

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品 固定ボルト 材質 フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール タイプ 鉄製ダブル型 適合ハンドル D-1000
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。 適合 (操作ハンドル)D-1000 トラスコ品番 461-8611 質量(kg) 29 使用荷重(t) 10 テーブル寸法(mm) 240 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 307×355×128 配列 (ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品 ハンドル
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)