ダイキン スポットクーラー 排気ダクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
91件の「ダイキン スポットクーラー 排気ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポットクーラー 2口」、「延長ダクト」、「排熱ダクト」などの商品も取り扱っております。


1本
5,190 税込5,709
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番 460-2986 適合機種 SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3 質量(kg) 4.7 径(Φmm) 125 長さ(m) 5
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷


排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番 460-2994 適合機種 SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3 質量(kg) 5.2 径(Φmm) 180 長さ(m) 4
1個
21,900 税込24,090
3日以内出荷

作業場所に製品を設置できない時などのダクト延長用に。
質量(kg) 6 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 3000×120×130 電源(単相/V) 100(50/60Hz共有) 寸法(内径Φ×長さL)(mm) 118×3000
1台
23,900 税込26,290
7日以内出荷


仕様 冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm。長さ445mm(最大約500mm)
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

用途ホース、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。 セット内容 ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP125(淡ブルー)) 最小曲げ半径(mm) 210 ホース内径(Φmm) 125 ホース外径(Φmm) 131
1セット
11,900 税込13,090
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -10~80 使用流体 空気(送風) 特性 耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,190 税込6,809
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。
用途オプション・補修用部品として。 トラスコ品番 528-4834 適合機種 TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N 長さ(mm) 450 内径(Φmm) 110 外径(Φmm) 125
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 45 電流(A) 10.6/12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000/1250 電源コード(m) 約2.0 騒音値(dB) 約60(A) 保証期間 メーカー:1年間 使用環境温度(℃) 20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×37.6×110 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷房能力(kW) 3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無 あり
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷