- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ダイクロ ハロゲン ledのおすすめ人気ランキング
ダイクロ ハロゲン ledのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新385件の「ダイクロ ハロゲン led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウシオ ダイクロ ハロゲン」、「led スポット 電球」、「ダイクロビーム LED」などの商品も取り扱っております。
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)
69
質量(g)
72
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
外形(mm)
50
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)
4.6
質量(g)
44
タイプ
屋内用
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
外径(Φ)×全長(mm)
50×66
ビーム角(度)
25
定格入力電流(mA)
85
電球の種類
LED
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)
約62
質量(g)
40
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
約50
平均演色評価数(Ra)
82
電球形状
ハロゲン
配光角度(°)
40
電球の種類
LED
口金
E11
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
5.9
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED電球 ダイクロハロゲン形
口金
E11
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
5
全光束(Lm)
380
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
30000
Ra
93
電球の種類
LED電球 ダイクロハロゲン形
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
全長(mm)
62
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
50
ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
全長(mm)
約62
質量(g)
40
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
約50
平均演色評価数(Ra)
82
電球形状
ハロゲン
配光角度(°)
20
電球の種類
LED
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現
長寿命約40,000時間
長さ(mm)
69
口金
E11
定格消費電力(W)
5.5
外径(mm)
50
電球の種類
LED
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)
61
質量(g)
55
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ハロゲンランプ形
配光角度(°)
40
明るさ
電球60W形相当
電球の種類
LED
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)
127
口金
E26
外径×全長(mm)
121×135
交流電圧(V)
100・50/60Hz共用
定格消費電力(W)
14
保護等級
IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)
定格入力電流(A)
0.23
LED寿命(時間)
設計:40000
ビーム角度(°)
30
電球の種類
LED
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
長寿命約40,000時間
長さ(mm)
69
質量(g)
72
口金
E11
定格消費電力(W)
3.4
外径(mm)
50
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
全長(mm)
66
質量(g)
58
周波数(Hz)
50/60
口金
E11
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
92
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
白
外径(mm)
50
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類
ハロゲン電球
材質
ガラスほか
サイズ(mm)
50×50×62
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)
61
質量(g)
55
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数(Ra)
80
配光角度(°)
25
従来品に比べ、消費電力約40%削減。
調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金
E11
定格消費電力(W)
4.6
長さ(mm)
69
質量(g)
73
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
対応
調光器具
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
口金
E11
定格消費電力(W)
6.7
定格電圧(V)
100
仕様
調光非対応
本体寸法(mm)
Φ50×66
本体質量(g)
41
全光束(Lm)
670
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.113
光源色
電球色
アズワン品番
65-0528-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン形LED
1個
¥1,594
税込¥1,753
当日出荷
口金
E11
定格電圧(V)
100
仕様
調光非対応
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)
66
質量(g)
41
消費電力(W)
6.7
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
光源
LED
光源色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン形LED
ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm)
61
質量(g)
52
周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
ビーム光束(Lm)
370
最大光度(cd)
1100
定格電流(mA)
75
配光角度(°)
42
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
口金
E11
定格電圧(V)
100
仕様
調光対応
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)
66
質量(g)
53
消費電力(W)
7
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
光源
LED
光源色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン形LED
消費電力(W)
5
仕様
調光不可
電源(V)
100
口金
E11
全光束(Lm)
450
色温度(K)
3000
光源寿命
40000時間
ランプ径
50/長さ(mm)64
演色指数(Ra)
80