- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ダイクロビーム LEDのおすすめ人気ランキング
ダイクロビーム LEDのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新89件の「ダイクロビーム LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led ダイクロハロゲン e11」、「LED E26 スポット」、「JDR110V40W KM/5E11」などの商品も取り扱っております。
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)
69
質量(g)
72
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
外形(mm)
50
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現
長寿命約40,000時間
長さ(mm)
69
口金
E11
定格消費電力(W)
5.5
外径(mm)
50
電球の種類
LED
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
長寿命約40,000時間
長さ(mm)
69
質量(g)
72
口金
E11
定格消費電力(W)
3.4
外径(mm)
50
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)
4.6
質量(g)
44
タイプ
屋内用
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
外径(Φ)×全長(mm)
50×66
ビーム角(度)
25
定格入力電流(mA)
85
電球の種類
LED
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)
61
質量(g)
55
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数(Ra)
80
配光角度(°)
25
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)
61
質量(g)
55
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ハロゲンランプ形
配光角度(°)
40
明るさ
電球60W形相当
電球の種類
LED
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)
約62
質量(g)
40
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
約50
平均演色評価数(Ra)
82
電球形状
ハロゲン
配光角度(°)
40
電球の種類
LED
口金
E11
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
5
全光束(Lm)
380
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
30000
Ra
93
電球の種類
LED電球 ダイクロハロゲン形
ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
全長(mm)
約62
質量(g)
40
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
約50
平均演色評価数(Ra)
82
電球形状
ハロゲン
配光角度(°)
20
電球の種類
LED
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
全長(mm)
62
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
50
レフランプ60形の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0
広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
レフランプタイプ
定格消費電力(W)
6.2
全長(mm)
100
質量(g)
約71
定格電流(A)
0.11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
62
設置場所
屋内
配光角度(°)
150
ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm)
61
質量(g)
52
周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
ビーム光束(Lm)
370
最大光度(cd)
1100
定格電流(mA)
75
配光角度(°)
42
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具にも対応
全方向約270°
一般電球60形相当
省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類
LED
口金
E26
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)
6.8
全長(mm)
105
質量(g)
54
外径(Φmm)
39
定格寿命(時間)
40000
電球形状
T形
定格入力電流(A)
0.13
使用場所
屋内
配光角度(°)
全方向約270
明るさ
電球60W形相当
オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
2.3
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
11
構造
防雨型
首振角度(°)
145
ランプ
LED
材質(カバー)
強化ガラス・透明
材質(レンズ)
アクリル(透明)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)19
キャブタイヤケーブル(m)
5(プラグ付)
明るさ
ビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)
回転角度(°)
360
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
83
LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ
質量(kg)
0.5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
20
口金
E26
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
2200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
指向角(°)
30
付属品
抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
1.5
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
12
構造
防雨型
センサー
人感センサーON-OFF型
首振角度(°)
90
ランプ
LED
材質(カバー)
強化ガラス・透明
材質(レンズ)
アクリル(透明)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)22
センサー角度調整(°)
全方向20
明るさ
ビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)
回転角度(°)
360
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
83
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類
ハロゲン電球
材質
ガラスほか
サイズ(mm)
50×50×62
屋内屋外兼用
散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)
2000
ビーム角度(°)
30