- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ダイケン ホームタンクのおすすめ人気ランキング
ダイケン ホームタンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新90件の「ダイケン ホームタンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 灯油 タンク」、「タンク 防油堤」、「屋外用灯油タンク キャップ」などの商品も取り扱っております。
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)
436
内容積(L)
485
質量(kg)
81
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1490×865×1910(2020)
板厚(mm)
【タンク】2.0
配管
Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)
流量(L/min)
2.8
3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
容量(L)
218
内容積(L)
242
トラスコ品番
111-3330
質量(kg)
53
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×510×1840(1950)
流量(L/min)
【ストレーナー・バルブ】2.8
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)
220
容量(L)
198
質量(kg)
49.5
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×402×1585(1695)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)
198
内容積(L)
220
質量(kg)
45
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1015×830×1900
板厚(mm)
【タンク】1.6
取出口
R1/2
灯油用です。
2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。
本体の取付高さを150mm調整することができます。
壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)
99
容量(L)
89
付属品
2ウェイストレーナー付き
材質
本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)
20
間口W×奥行D×高さH(mm)
867×430×1173(1023)
板厚(mm)
タンク本体:1.2
取出口
RC3/8
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
内容積(L)
148
容量(L)
133
質量(kg)
38
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×402×1490
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)
220
容量(L)
198
質量(kg)
43.5
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×621×1645
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
用途室内用の灯油タンク
内容積(L)
233
容量(L)
210
質量(kg)
47
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×830×1900
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
内容積(L)
485
容量(L)
436
質量(kg)
79
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×665×1580(1690)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)
485
容量(L)
436
質量(kg)
81
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×520×1922(2032)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)
485
容量(L)
436
質量(kg)
81
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×520×1910(2020)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
容量(L)
436
内容積(L)
485
質量(kg)
95
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)
99
容量(L)
89
材質
本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)
20
板厚(mm)
(タンク本体)1.2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
867×430×1173(1023)
取出口
R1/2
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)
198
内容積(L)
220
質量(kg)
51
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1490×510×1840
板厚(mm)
【タンク】1.6
取出口
R1/2
安全性、耐久性に優れた防油堤です。
適合機種
HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH
外形寸法(mm)
間口:1647
容量(L)
約606
外形寸法D(mm)
1038
外形寸法H(mm)
502
容量(L)
22
トラスコ品番
797-2946
材質
本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)
6
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・紛体塗装)
脚高(mm)
265
タンク寸法(mm)
497×335×210
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
2回路小出しセット付です。
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
トラスコ品番
111-3332
質量(kg)
53
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
容量(L)
218
内容積(L)
242
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×510×1840(1950)
流量(L/min)
【ストレーナー・バルブ】14
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
適合
タンク本体:スチール製150~490型
トラスコ品番
116-5132
質量(g)
560
ホース寸法(内径×外径)(mm)
耐油:650(内径15、外径20)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
トラスコ品番
116-5126
適合本体
タンク:スチール製150~490型
質量(g)
620
接続
タンク:RC1/2(15A)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷