- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農薬
- ダイコートのおすすめ人気ランキング
ダイコートのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新224件の「ダイコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粒ゲージ」、「除草剤専用展着剤」、「展着剤 アビオン」などの商品も取り扱っております。
付着性に優れ、薬剤が付きにくい作物にもよく付着します。
浸透性がよくなり、葉の重なり等の間隙にも浸透し、薬剤の効果を十分に引き出します。
薬液を均一に付着させるので、作物の汚れが少なくなります。
仕様
エタノール 火気厳禁
使用方法
添加
種別
展着剤
使用希釈倍率
5ml/散布液10L(2,000倍)
有効成分
ジオクチルスルホコハク塩ナトリウム 9.0% 、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル 30.0%
適応
イミノクタジン酢酸塩剤・有機銅剤、イプロジオン剤等の殺菌剤
性状
淡黄色澄明液体
PRTR法
ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(PRTR・1種) 30.0%
適合作物
薬液のつきにくい農作物等
農林水産省登録第(号)
16643
毒劇区分
普通物
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
散布液を虫や葉につきやすくする薬剤。薬剤を希釈する際均一に混ざりやすくします。
用途散布液を虫や葉につきやすくする。
成分
ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル・リグニンスルホン酸カルシウム
容量(mL)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×120
農林水産省登録第(号)
4951
毒劇区分
普通物
1本(100mL)
¥389
税込¥428
当日出荷
べと病・疫病の病原菌生活環のすべてのステージに高い活性をもつ「オキサチアピプロリン」と「マンジプロパミド」の2つの成分が、強力な効果を発揮します。
葉の裏側までしっかり防除する高い浸達性と新展開葉まで防除する優れた上方移行性で、植物をべと病・疫病から守ります。
ワックス層に速やかに吸着し、散布1時間後の雨にも優れた耐雨性を発揮。安定した効果が持続します。
適合病害虫
疫病、べと病
農林水産省登録第(号)
24164
有効成分
オキサチアピプロリン 2.7%、マンジプロパミド 23.0%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
有効期限(年)
3
1本(250mL)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。
直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。
使用の目安
型番No×1.5~2.0μm(ウェット塗膜時)
芯径(inch)
1/4
全長(inch)
16
塗布量
12インチ
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
付着力・浸透力にすぐれています。
使用方法
添加
種別
展着剤
有効成分
ポリオキシエチレンドデシルエーテル(PRTR・1種)・・・80.0%
適応
殺虫剤、殺菌剤、除草剤
性状
淡黄色橙明液体
適合作物
稲、キャベツ、ねぎ類、さといも等の薬液のつきにくい作物や、果樹、野菜等の薬液のつきやすい作物。果樹類。
農林水産省登録第(号)
19026
毒劇区分
普通物
1本(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様
仕様:アプリケーター
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
レイヨン
滅菌
γ線滅菌(241205のみ)
型番
250050JP
アズワン品番
2-1820-11
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
使用方法
添加
有効成分
ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル10.0%(PRTR1種)、リグニンスルホン酸カルシウム10.0%
使用量
2~4ml(稲・麦・キャベツ・ねぎ等の展着しにくい作物)、1~2ml(果樹・はくさい・ばれいしょ・きゅうり等の展着の容易な作物)
適応
石灰ボルドー液・銅剤・硫黄剤等の殺菌剤・有機リン剤・マシン油乳剤・除虫菊剤の殺虫剤
性状
黒褐色液体
適合作物
稲・麦・キャベツ・ねぎ等の展着しにくい作物/果樹・はくさい・ばれいしょ・きゅうり等の展着の容易な作物
農林水産省登録第(号)
5536
毒劇区分
普通物
1本(500mL)
¥498
税込¥548
5日以内出荷
茎葉処理除草剤専用の展着剤です。
特に非イオン系の展着剤であるため、ジクワット、パラコートなどのカチオン型除草剤に最適の展着剤です。
散布液に添加することにより展着性をよくするとともに殺草効果を安定させます。
適合
ジクワット液剤、パラコート液剤、ジクワット・パラコート液剤、その他雑草生育期処理除草剤
有効成分
ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル50.0%
性状
淡黄色液体
農林水産省登録第(号)
7278
毒劇区分
普通物
1本(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
塗料を均一に塗布できます。。マスの上下前後の四面に各々異なったギャップが研磨されているので、1台で四面の塗面を作成することができます。
材質
ステンレス
塗布厚さ
30・60・90・120μm
アプローチBIはこれまでの展着剤と異なり、より積極的な作用をもったスプレー・アジュバント(機能性展着剤)です。
農薬の散布液に加用することによって、その薬効を高め、いっそう確実にするためのものです。
用途機能性展着剤
有効成分
ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル50.0% (イソプロピルアルコール20~30%含有)
対象
りんご、ぶどう、稲、麦類、果樹類、野菜類、花き類、いも類、豆類、茶、芝等
性状
淡黄色澄明液体
農林水産省登録第(号)
15763
毒劇区分
普通物
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
このフィルムアプリケータは調節可能で、塗料、接着剤および同様の製品の均一な膜を平坦な下地に形成するために開発されました。
使いやすいコナの展着剤です。
アワが少なく、消泡性能がありますので作業効率があがります。
有効成分
ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル15.0%、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル15.0%
適合作物
果樹類、野菜類、いも類、豆類(種実)、花き類・観葉植物、茶、芝、適用農薬の登録内容の作物
農林水産省登録第(号)
22727
毒劇区分
普通物
1袋(100g)
¥419
税込¥461
4日以内出荷
A型ロールコーターは、ホットメルト材を、緩衝材等への塗布を主な目的とし、汎用性に優れた普及型です。
2種のロールの長さにて、標準品をご用意させて頂いております。
用途緩衝材、梱包材、建材、フィルム等の塗布へ
危険物の類別
非危険物
関連資料
【仕様書】A型ロールコーター(0.4MB) ロールコーターオプション仕様書(0.5MB)
サービス分類
オーダー・加工
チラシやカタログ等の光沢紙にも約1分で乾燥。
インキが乾きにくい光沢紙(アート紙・コート紙)などへのなつ印に最適な、速乾タイプのスタンプ台です。チラシやカタログ、DM、ポスターなどの印刷物はもちろん、普通紙にもスピーディーになつ印できます。盤面に採用したきめ細かな表布が、均一でムラのない鮮明な印影を実現。しかも、完全に乾いた印影は、水に濡れてもにじむことはありません。フタには盤面乾燥を防ぐシリコンパッキンを採用しているので長期間ご使用いただけます。
寸法(mm)
110.1×91.7×17
盤面サイズ(mm)
90×56
成分
油性染料タイプ
仕様
グリーン購入法適合理由:インキ補充式
サイズ
中型
質量(g)
約89
エコマーク認定
認定
対応オプション
補充インキ:SCN-40
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16 112 025
低起泡性の展着剤であり、散布液調製時に泡がたたないだけでなく、他の薬剤から発生した泡も消す作用があります。泡がでないので薬液調製作業などがしやすくなっています。
水質による変化がなく、どんな水にもよく溶け、散布液の懸垂性をよくします。
薬液の展着しにくい稲、麦、ねぎ類、キャベツなどにもよく付着し効果を安定させます。
使用方法
添加
種別
展着剤
有効成分
ポリアルキレングリコールアルキルエーテル…27.0%
使用量
0.5~2ml/散布液10L
適応
抗生物質剤、銅剤などの殺菌剤や、有機リン剤、カーバメート剤などの殺虫剤。摘果剤(NAC水和剤)
性状
微黄色の粘稠
適合作物
稲、麦、キャベツ、ねぎ等の薬液のつきにくい作物や果樹、野菜等で薬液のつきやすい作物。りんご。
農林水産省登録第(号)
12844
毒劇区分
普通物
1本(500mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
油性染料系インキによって美しい印影を実現するフォアコートスタンプ台の補充液。
チラシやカタログ等の光沢紙にも約1分で乾燥。
インキが乾きにくい光沢紙(アート紙・コート紙)などへのなつ印に最適な速乾タイプ。
成分
油性染料タイプ
適合本体
フォアコートスタンプ台(HCN-2・3)用
寸法(mm)
Φ36.6×86.0
質量(g)
約60
RoHS指令(10物質対応)
対応