- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- ダイス M30 1.5のおすすめ人気ランキング
ダイス M30 1.5のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「ダイス M30 1.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイス M30」、「M24 ダイス」、「ダイス m22 1.5」などの商品も取り扱っております。
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル細目ねじ山の修正。
材質
低合金鋼(SKS)
ねじ切り丸ダイスは切屑を逃がす溝(切屑穴)を持っためねじ径の工具でおねじを切るのに用います。
タイプ
ソリッドダイス
1インチ当たり山数
2~2.5
関連資料
(1.95MB)
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正
材質
低合金鋼(SKS2)
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
材質
高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.95MB)
加工ねじ
メートルねじ
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質
SKS
大型バス・トラック等のハブボルトやインナーナットのネジ山が破損した場合にネジ山を修正するためのツールです。
セット内容
Tハンドル付ソケット(41HEX)。ダイスM20×1.5 右ネジ。ダイスM20×1.5 左ネジ。M20用ガイド。ダイスM24×1.5 右ネジ。ダイスM24×1.5 左ネジ。M24用ガイド。ダイスM30×1.5 右ネジ。ダイスM30×1.5 左ネジ。M30用ガイド。スチールケース(ブルー)。各1個
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
用途おねじ加工用。
材質
高速度工具鋼(HSS)
表面処理
窒化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(2.03MB)
加工ねじ
メートルねじ
切りくず穴数
4
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
従来のローリングダイスでは解消できなかった 「P=0.5以上のおねじ加工」において、 作業効率改善と大幅な寿命向上を実現!!
従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、 工具寿命もアップしました。
転造ローラーでは対応しにくい、 少量多品種ねじや小径の長ねじ加工に最適!!
ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
関連資料
(2.03MB)
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS2
厚さ(mm)
9
質量(g)
25
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)
25