- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- ダイソンエアブレードのおすすめ人気ランキング
ダイソンエアブレードのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新103件の「ダイソンエアブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手乾燥機」、「ダイソン掃除機スタンド」、「ダイソン コードレス クリーナー」などの商品も取り扱っております。
コンパクト型ハンドドライヤーの基本性能とデザインが進化。
薄型で小さな空間にもすっきりフィットします。
電気代約30%OFFの省エネ性、さらに低騒音。
コンパクトでも使いやすい。
簡単お手入れで衛生的。
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
使用条件
5~40℃(相対湿度85%以下)
省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
寸法(mm)
245×143×470
質量(kg)
約4
色
ホワイト
モーター
整流子モーター
電源コード(m)
1.3
風速(m/s)
110
運転音(dB)
58
材質(カバー)
ABS樹脂
吹出方向
片面吹出し
定格電源
AC100V 50/60Hz
モーター寿命(年)
400回/日使用で7年
水受け部
あり(0.6L)
自立できないスティッククリーナーをすっきり収納する専用スタンド。
アタッチメントを付け外しすることにより、ダイソン製クリーナーにも、その他メーカー製クリーナーにも対応。
お部屋を邪魔しないモノトーンでシンプルな外観。
スティック掃除機を立て掛けたまま充電も可能。
支柱の高さはお手持ちの掃除機にに合わせて調節可能。
土台は丸型で、万が一ぶつかった際も傷つけにくく安心。
ダイソン製クリーナー付属のブラケットを、壁への穴あけ不要でそのまま取り付け可能。
用途ダイソン、マキタ製の掃除機のスティッククリーナースタンド、掃除機スタンドとして。
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)/土台:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
2
高さ(mm)
土台からフック下までの有効高さ:(ヘッド上向き時)655~1110、(ヘッド下向き時)510~965、土台ストッパー部:20
内寸(mm)
(支柱からストッパーまでの奥行)185、(フック)幅70×深70
対応機種
ダイソン:V6シリーズ、V7シリーズ、V8シリーズ:DC30DC31DC34DC35DC43DC45DC61DC62DC74(2017年5月現在)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×630~12550
組立時間
約10~20分
スピードジェット壁掛けタイプ。
全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。
風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。
両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。
抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。
耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。
色
ホワイト
風速(m/s)
98
吹出方向
両面吹き出し
待機電力(W)
1.0
ファン
ターボファン形式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×219×670
材質(カバー)
全面抗菌入りABS樹脂
水受け部
あり(0.8L)
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。
付属品
壁取り付けネジ
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1180
検出距離(mm)
(センサー反応):90~105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×175×488
電源コード(m)
1.5
風速(m/s)
105
運転音(dB)
76dB(1m時)
アズワン品番
8-5911-11
1枚
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
紫外線除菌灯で手指を強力に除菌。広角度吹出し口の高性能ヒーターで強力に乾燥・除菌。空気除菌脱臭器を標準装備。光触媒・銀イオン・帯電防止の表面処理により、外装面も防汚・抗菌・消臭。
効果
除菌、消臭、抗菌
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
870(Lo)/1350(Hi)
ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。
フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。
総耐荷重(kg)
5
付属品
フック1個
適合機種
ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品
材質
MDF、パーティクルボード
色
ダークブラウン
使用工具
プラスドライバー,手袋
組立時間
20分
六角レンチ(mm)
2.5
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
速乾5~9秒タイプです。
手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。
ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途手洗い後の乾燥。
トラスコ品番
153-8220
幅(mm)
245
質量(kg)
4
色
ホワイト
高さ(mm)
470
タイプ
壁面取付型
奥行(mm)
139
電源(V)
100
電源コード(m)
1.3
騒音値(dB)
58
風速(m/s)
110
アズワン品番
64-8571-88
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。
ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。
新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。
抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。
アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。
シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。
450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
質量(kg)
4
色
ホワイト
電源(V)
100・50/60Hz
消費電力(W)
強/450、弱/250
モータータイプ
整流子
方式
片面ジェット乾燥
定格電流(A)
強/4.7、弱/3.7
安全装置
温度ヒューズ、過電流遮断機能
風量(m3/min)
1.1(強)
電源コード(m)
1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×298×245
風速(m/s)
140(強)
風量調整
強/弱
乾燥時間(秒)
8~12(強)
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
ヒーターの熱風と紫外線除菌灯により、確実に乾燥・除菌します。マイナスイオンとオゾンで室内の空気を除菌・脱臭します。
パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
付属品
Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Wall Dok(TM)
寸法(mm)
(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233
質量(kg)
(本体)1.3、(スティック時)1.9
集塵容量(L)
0.35
連続使用時間(分)
(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5
集塵方式
サイクロン
充電時間(時間)
約3.5
電源スイッチの種類
トリガー式
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
付属品
Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き
寸法(mm)
(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233
質量(kg)
(本体)1.3、(スティック時)1.9
集塵容量(L)
0.3
連続使用時間(分)
(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5
集塵方式
サイクロン
充電時間(時間)
約3.5
電源スイッチの種類
トリガー式
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
従来より2倍の微細なホコリを可視化、高性能HEPAフィルター付きスティッククリーナー。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。新しいFluffy Opticクリーナーヘッドは正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。吸引したゴミの量やサイズを分類し液晶ディスプレイに表示、残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にします。
付属品
Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、Motorbar(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き
寸法(mm)
(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234
質量(kg)
(本体)1.5、(スティック時)2.2
集塵容量(L)
0.35
連続使用時間(分)
(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5
集塵方式
サイクロン
充電時間(時間)
約3.5
電源スイッチの種類
ボタン式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
Submarineウェットローラーヘッド搭載で、ウェットローラーが回転するたびに床を水拭きしながら、汚れをかき取ります。一台で、掃除ストレスを一掃。パワフルな掃除を、これからは水拭きまで。
付属品
隙間ノズル、コンビネーションノズル、ツールクリップ、毛絡み防止スクリューツール、収納用ブラケット
寸法(mm)
257×1129×253
質量(kg)
2.2
使用時間(分)
最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時)
充電時間(時間)
約3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
集じん量(L)
0.35
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷