- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- ダイナミック マイクロホンのおすすめ人気ランキング
ダイナミック マイクロホンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新239件の「ダイナミック マイクロホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイナミックマイク」、「スマホ用イヤホン」、「業務用 マイク」などの商品も取り扱っております。
ボーカル・スピーチ用マイクです。
仕様
スライド式トークスイッチ付
トラスコ品番
722-3625
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
堅牢な高音質スピーチマイクロホン。
付属品
マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))
寸法(mm)
Φ45(最大径)×183
質量(g)
270(本体のみ)
感度
-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性
70Hz~13000Hz
出力インピーダンス(Ω)
250±30%平衡(1kHz)
コネクタ
(出力)XLR-3-12C 相当
指向性
ハイパーカーディオイド
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
シックでおしゃれなブラックメタリック仕上げ。
堅牢なダイカストメタルグリップを採用したボーカル専用マイク。
テーブルなどに置いたときの転がりをふせぐプロテクトリング付き。
出力プラグはべんりな2ウェイ仕様。
付属品
マイクケーブル
型式
ダイナミック型
全長(mm)
172
質量(g)
約258
径(Φmm)
(グリップ)22、(ヘッド)54
ケーブル長(m)
5.0(Φ5.5mm)
仕上
ブラックメタリック
周波数特性
80 ~14,000Hz
出力インピーダンス(Ω)
500
プラグ
Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ
コネクタ
キャノンXLRMタイプ
指向性
単一指向性
音圧感度(dB)
-55±4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
用途車載・呼び出し放送用
寸法(mm)
幅40×長さ150×厚さ29
質量(g)
130(本体)
コード長さ(m)
1 カールコード(有効伸長)
周波数特性
300Hz~7kHz
指向性
単一指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
600不平衡
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
カラオケなどヴォーカルに適した単一指向性のダイナミック型マイクロホン
家庭で使いやすい3mのコードを採用
ラジカセなどへの用途にあわせΦ3.5mmミニプラグを採用
プラグ形状
(出力)Φ3.5標準プラグ
長さ(mm)
170
型式
ダイナミックムービングコイル
色
ブラック
質量(g)
約160(コード含む)
コード長さ(m)
約3(3.5Φミニプラグ)
感度
正面/-58dB±3dB(odB=1V/PA)
プラグ(mm)
(出力)Φ3.5標準プラグ
周波数特性
100~10000Hz
直径(mm)
58
出力コード長さ(m)
約3
特性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
600/±30%(不平衡型)
1個
¥1,613
税込¥1,774
当日出荷
防水構造の全指向性ダイナミックマイクロホンです。独立したコントロールスイッチ回路を備えていますので、船内指令装置の他、消防車、向上などの指令連絡、放送などに最適です。別売りの専用コード(LM-405、410)の取付にはハンダ付けが必要です。
寸法(mm)
幅57×長さ140×厚さ41.5
質量(g)
280(本体)
周波数特性
300Hz~5kHz
外装色
メタリックグリーン
防塵防水性能
IP44
指向性
全指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
600 平衡
音圧感度(dB)
-53(DN341kHz0db=1V/pa)
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。
用途車載・呼び出し放送用
寸法(mm)
幅67×長さ102×厚さ50.3
質量(g)
148(本体)
コード長さ(m)
不平衡カールコード1m(有効伸長)
周波数特性
100Hz~5kHz
指向性
単一指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
600不平衡
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
簡易スタンド付属のベーシックタイプマイクロホン。
寸法(mm)
Φ54(最大径)×174
質量(g)
230(ケーブル含む)
感度
-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性
70Hz~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)
500±30%不平衡(1kHz)
ケーブル
(出力)Φ5mm、単芯シールド線、約3m、黒色
コネクタ
(出力)大形単頭プラグ
指向性
カーディオイド
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
付属品
5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)
型式
ダイナミック型
質量(g)
約329
外形寸法(mm)
Φ53.5×179
コード長さ(m)
5
コネクタ形状
Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ
感度
-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
周波数特性
70~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)
500
アズワン品番
64-9347-40
指向性
単一指向性
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
スピーチ用のダイナミックマイクロホン。
トークスイッチ付。
マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状
風防付棒形状
寸法(mm)
Φ54×178
質量(g)
310(本体のみ)
形式
ダイナミック型
使用温度範囲(℃)
-10~50
感度
-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
仕上
ライトストーンシルバー色塗装
周波数特性
50Hz~15000Hz
出力インピーダンス(Ω)
600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続
ケーブル
(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色
コネクタ
(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド
指向性
スーパーカーディオイド
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。
キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。
磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。
大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。
本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。
小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
プラグ形状
Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
付属品
ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式
マイクロホン部:コンデンサー型
質量(g)
約6(コード除く)
タイプ
ダイナミック型
コード長さ(m)
1.2(Y型)
周波数特性
100~10000
再生周波数帯域(Hz)
5~4000
音圧レベル(dB)
105(出力)
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
9.8
最大入力(mW)
100
音圧感度(dB)
マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
イヤホン形状
カナル型
ハイレゾ音源
対応
ボーカル用のダイナミックマイクロホン。
トークスイッチ付。
マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状
風防付棒形状
寸法(mm)
Φ52×181
質量(g)
320(本体のみ)
形式
ダイナミック型
使用温度範囲(℃)
-10~50
感度
-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
仕上
ブラックメタリック色塗装
周波数特性
50Hz~15000Hz
出力インピーダンス(Ω)
600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続
ケーブル
(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色
コネクタ
(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド
指向性
スーパーカーディオイド
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
頭にしっかり止まるバックホールド式。
動きまわっても安定でズレにくい。
ヘッドセットタイプの軽量ハンズフリーマイクロホン。
コード長さ(m)
1.4(Φ2.8mm)
付属品
ポーチ、ウインドスクリーン、コードクリップ
型式
ダイナミック型
質量(g)
約60
周波数特性
200~8kHz
プラグ
ヒロセタイプ
指向性
単一指向性(ハイパーカーディオイド)
1台
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
<USBマイクロホン>
Web会議など、オンライン通話に最適なUSBマイクロホン。
ビジネス用マイク”AT99”シリーズの中でも、PCに直接つなげてコンパクトな
高音質収音ができる人気のモデルをバンドルしました。
狙った音を捉える単一指向性マイクと自由自在なグースネックで正確に声をキャッチ。
息を避けて音声だけを拾う高性能な小型コンデンサーマイクロホンを搭載。
思いのままに動かせるグースネックにより、マイクを最適な位置に調整することができます。
PCのUSBポートに差し込むだけのかんたん接続。
底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。
Windows、Mac OSに対応。
<ヘッドホン>
音楽や動画をクリアサウンドで楽しめる、屋内での長時間リスニングに最適な軽量ヘッドホン。
誰でも使いやすいロングセラーモデル ATH-250AV をベースに、PC周りで取り回しやすい2.0mコードを採用しました。
映画や音楽をクリアサウンドで楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
音漏れしにくい密閉タイプ。
屋内での長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
ノートPCでもデスクトップでも取り回しやすい2.0mコードを採用。
型式
マイクロホン:バックエレクトレットコンデンサー型、ヘッドホン:密閉ダイナミック型
色
ブラック
質量(g)
マイクロホン:約60(コード除く)、ヘッドホン:約97(コード除く)
外形寸法(mm)
マイクロホン:Φ65×120
電源
マイクロホン:USBバスパワー対応(5V、100mA)
コード長さ(m)
2
周波数特性
40~16000Hz
プラグ
USB
再生周波数帯域(Hz)
ヘッドホン:18~22000
指向性
単一指向性
プラグ形状
ヘッドホン:Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン:43
最大入力(mW)
ヘッドホン:500
音圧感度(dB/mW)
ヘッドホン:102
ドライバー径(Φmm)
ヘッドホン:40
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。
用途車載・呼び出し放送用
寸法(mm)
幅49×長さ180×厚さ36.5
周波数特性
100Hz~7kHz
指向性
単一指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
600不平衡
使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。
すぐに話せる
PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能
相手にクリアな声を届ける
ノイズキャンセリングマイク内蔵
長い会議でも疲れにくい
一日中、ずっと快適に
落ち着いて話せる
手元で音量調整やミュートを直感操作
高音質サウンド
音楽やゲーム、動画もいい音で
集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品
USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)
適合
ビット数:最大16bit
型式
ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)
約78(コード除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
USB電源(DV5V)
ケーブル長(m)
2
対応OS
Windows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
周波数(kHz)
対応:48
接続方式
USB2.0準拠
感度
-37dB(1V/Pa,at1kHz)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
指向性
双指向性
プラグ形状
USB Type-A
周波数帯域(Hz)
200~10000
ドライバーユニット(Φmm)
30
最大入力(mW)
100
音圧感度(dB/mW)
出力:92
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
プロ仕様のキャノンタイプコネクター。
コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。
Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。
わずか120gの小型軽量ボディ。
信頼性のある金メッキプラグ。
付属品
マイクケーブル
型式
ダイナミック型
全長(mm)
105
質量(g)
約120(本体のみ)
径(Φmm)
(グリップ)22、(ヘッド)38.5
ケーブル長(m)
3.0(Φ5.5mm)
仕上
シルバー
周波数特性
100~10,000Hz
出力インピーダンス(Ω)
600不平衡
プラグ
Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ
コネクタ
キャノンXLRMタイプ
指向性
単一指向性
音圧感度(dB)
-55±4
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
トラスコ品番
363-0587
適合機種
DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
アズワン品番
64-4280-05
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷