- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ダイハツ オーディオのおすすめ人気ランキング
ダイハツ オーディオのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新153件の「ダイハツ オーディオ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トヨタ オーディオ」、「ダイハツ オーディオ配線」、「オーディオステー」などの商品も取り扱っております。
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
トヨタワイドデッキスペースに市販のオーデイオデッキを隙間なく取付できる。
一部のダイハツ車などにも適合します。
付属品
ビス(5×10)・タッピング(5×10)各4本
材質(本体)
ABS
取扱説明書
(1.2MB)
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AV0.5sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
トヨタ/ダイハツ車のスペアスイッチホールがUSB入力端子に変身。スペアスイッチホールに設置タイプの、USB延長ケーブルです。 あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。。市販のナビの本体裏側のUSB端子が使いやすい位置まで延長できます。薄型コネクターなのでアルパインナビにも対応します。。車種により適合があります。メーカーによってスペアスイッチホールのサイズが異なるのでメーカーに合わせて設計しました 車種適合表はメーカーホームページでご確認ください。
セット内容
本体/ロッキングハウジング/ネジ×2
適合車種
トヨタ/ダイハツ車
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
車両の純正リアカメラを活かして、市販ナビゲーションを取り付けする際、そのまま使用することができるコネクタです
用途純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用
再生紙使用マーク
適合
純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
タイプ
5ピン
メーカー
トヨタ・ダイハツ・スズキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥869
税込¥956
当日出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。
お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があればキレイに映し出されます。
用途映像入力アダプター
関連資料
映像入出力アダプター適合表
スペアスイッチホールに設置退部USB/HDMI延長ケーブル。USB/HDMIコネクターが使いやすい位置に!。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能。ハイスピードHDMIケーブル(1.4)
セット内容
本体/ロッキングハウジング/ネジ×2
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
車内のスペアスイッチホールがロッカースイッチに変身!!。ロッカースイッチ12V/24V対応
用途トヨタ(ダイハツ)車スペアスイッチホール
種類
ロッカースイッチ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
23×33×32
使用電源
DC12-24V/6A
ケーブル長(cm)
約30
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
付属品
M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー
仕様
装着可能ポールネジ:M6/M5/M4ネジ