ダイヘン トーチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,264件の「ダイヘン トーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヘン ブルートーチ」、「ダイヘン トーチボディ」、「ダイヘン ノズル」などの商品も取り扱っております。
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)



1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用率(%) 100 冷却方式 水冷 仕様 - タイプ アングル形 溶接電流(A) 直流:300 交流:260 ハンドル寸法(mm) 205 適合電極径(Φmm) 3.2 アングル寸法(mm) 158
1本
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用 チップ長さ(mm) 45 主な適合トーチ ブルートーチ 仕様 Nタイプ
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。 アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1袋(2個)ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ダイヘン純正部品です。 他社メーカー溶接トーチにも使えます。
トラスコ品番 306-0284 種別 ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス) 全長(mm) 75.5 質量(g) 30 内径(Φmm) 13 外径(Φmm) 19 適合電流(A) 200 主な適合トーチ WTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
1箱(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷

新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!。溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
1セット
499,800 税込549,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合 送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)