- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- ダイヘン トーチボディのおすすめ人気ランキング
ダイヘン トーチボディのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新197件の「ダイヘン トーチボディ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トーチボディ」、「ダイヘン トーチ」、「溶接トーチ」などの商品も取り扱っております。
用途CO2、MAG用
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
BT3500標準組込みです。
主な適合トーチ
ブルートーチⅢBT3520(標準)、BT3510以上
径(Φmm)
曲:76
角度(°)
55
主な適合トーチ
WTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)
45
主な適合トーチ
ブルートーチ
仕様
Nタイプ
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
狭い所の溶接に対応できます