- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- ダイヘン ブルートーチのおすすめ人気ランキング
ダイヘン ブルートーチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新145件の「ダイヘン ブルートーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヘン トーチ」、「ダイヘン トーチボディ」、「ブルートーチ」などの商品も取り扱っております。
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。
アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。
適合機種
インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300P
セット内容
ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ
長さ(mm)
ケーブル長8000
品名
TIG溶接トーチ
ケーブル長(m)
8
狭い所の溶接に対応できます
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)
45
主な適合トーチ
ブルートーチ
仕様
Nタイプ
ワイヤー径(Φmm)
0.6
主な適合トーチ
ブルートーチ
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
定格電流(A)
60
主な適合トーチ
CT(L)-0601
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
用途CO2、MAG用
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
BT3500標準組込みです。
主な適合トーチ
ブルートーチⅢBT3520(標準)、BT3510以上
径(Φmm)
曲:76
角度(°)
55
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
小形ハンドルタイプのブルートーチです。