- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- ダイヤフラムシートのおすすめ人気ランキング
ダイヤフラムシートのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新213件の「ダイヤフラムシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤフラム ゴム」、「布入りゴムシート」、「ダイヤフラム 部品」などの商品も取り扱っております。
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)
1
適合
FM-204、FR-400、FR-410、474、701、484
トラスコ品番
828-3907
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)
10
ハンダ除去機の交換部品
仕様
SD-20用
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格
JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)
65
材質
CNRゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
耐熱性
100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30
比重
1.5
引張強度(MPa)
7.1
切断時伸(%)
260
圧縮永久ひずみ(%)
40(100℃×22H)
耐油性(%)
+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)
0.5
材質
フッ素ゴム
色
黒
硬度
80(タイプA)
耐熱温度(℃)
250
厚さ公差(mm)
±0.2
耐油性(%)
10
耐寒温度(℃)
-25
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)
0.5
材質
汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.15
耐油性(%)
40
耐寒温度(℃)
-25
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)
2
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)
5
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)
5
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。
シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等
自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ
材質
NBR
厚さ(mm)
0.2
硬度
60(タイプA)
伸び(%)
5.4
表面
網目模様
引張強度(MPa)
12.6
厚さ公差(mm)
±0.05
色調
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルトコンベアを加工した物です。
耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。
シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等
自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ
材質
NBR
厚さ(mm)
0.3
硬度
60(タイプA)
伸び(%)
5.4
表面
網目模様
引張強度(MPa)
12.6
厚さ公差(mm)
±0.05
色調
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)
1
適合機種
AD-20A
種別
部品
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)
10
布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。
色
黒
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)
3