- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- ダイヤメータールールのおすすめ人気ランキング
ダイヤメータールールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「ダイヤメータールール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円周 測定器」、「径測定」、「直径メジャー」などの商品も取り扱っております。
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)
2
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
質量(g)
70
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
材質(バネ部)
スチール
JIS規格
1級相当(目盛精度/表面のみ)
ガラス繊維製巻尺。
立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。
手によくフィットする丸型タイプ。
HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。
テープ幅(mm)
12.5
材質(テープ)
ガラス繊維
タイプ
両面目盛、ブレーキ付き
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.47
機構
HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格
無し
標準張力(N/℃)
20/20
1目盛(mm)
314/100π尺目盛(表)、2(裏)
曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。
精度JIS1級相当。
種類
フリー
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
フラットメーター目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(ケース)
樹脂製
材質(バネ)
スチール
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)
70
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm)
10
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)
6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)
0.2±0.01
保証精度
直径寸法に対して±0.1mm
自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー
種類
フリー
テープ長さ(m)
1.5
テープ幅(mm)
8
材質(テープ)
ガラス繊維入塩ビ被覆
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
両面
材質(カシメ部)
真ちゅう
材質(テープ端部)
ABS樹脂
質量(g)
25
寸法(mm)
Φ54×20
長さ許容差(mm)
±1.4
トラスコ品番
816-4007
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)
12.5
材質
ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)
タイプ
両面目盛、ブレーキ付き
テープ厚さ(mm)
0.47
機構
HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
20/20
1目盛(mm)
2(表)、5(裏)
グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。
軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用
種類
フリー
テープ長さ(m)
1.5
テープ幅(mm)
12
材質(テープ)
ガラス繊維
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
厚さ(mm)
0.33
標準張力
なし
質量(g)
30
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
テープ幅(mm)
7.0(読取部14)
巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m)
0~1.5
仕様
(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級
材質
本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)
寸法(mm)
約50×50×17
外周の測定で直径が計れるDIAメートル目盛付
高級感のあるクロームケース
携帯に便利なキーチェーン付
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm)
テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。
手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
1.5
材質(テープ)
ガラス繊維
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
テープ厚さ(mm)
0.5
材質(ケース)
ABS樹脂
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)
2
仕様
ネームスペース付き
材質
本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維
サイズ
Φ55×8mm
最小目盛
1mm
アズワン品番
7-1139-01
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。
彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。
アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)
6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)
0.2±0.01
標準張力(N/℃)
20/20
保証精度
直径寸法に対して±0.03mm
手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス
材質
本体:炭素鋼
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。
視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。
本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。
本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。
全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)
0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)
材質
(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ
繰返し精度(mm)
±0.03
ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺
仕様
(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛。メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.55
材質(テープ)
ガラス繊維
テープ幅(mm)
13
JIS規格
1級
標準張力(N)
20
直径測定用テープです
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm)
7.0(読取部14)
人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。
測定範囲(mm)
0~2050
質量(g)
50
本体寸法(mm)
Φ70×22
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-1966-01
1個
¥849
税込¥934
当日出荷