ダイヤモンド ガラス切りのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「ダイヤモンド ガラス切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスフィルム カッター」、「ガラス 切断 機」、「TLC カッター」などの商品も取り扱っております。
良好な切れ味で長切れするダイヤモンド製 ガラス切り(ガラスカッター)。
材質(刃) ダイヤモンド製 全長(mm) 175 質量(g) 20 切断厚(mm) 3まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 材質(刃) ダイヤモンド 全長(mm) 179 質量(g) 32
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端は精密加工によるダイヤモンドを採用しています。
アズワン品番 6-539-02 仕様 先端ダイヤモンド入り
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
用途ガラスの切断に 全長(mm) 180 幅(mm) 12.5 刃長(mm) 約3 質量(g) 50 材質(刃) ダイヤモンド
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃 ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
1個
9,320 税込10,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。 オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断 材質(刃) 超硬合金 付属品 スポイト トラスコ品番 352-4841 全長(mm) 164 質量(g) 49 切断厚(mm) 3~5
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 全長(mm) 174 質量(g) 29
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド製チップ刃。直線切り用。
用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。 全長(mm) 175 質量(g) 28 切断能力(mm) 厚さ3~8 材質(刃) ダイヤモンド製チップ アズワン品番 64-8926-81
1個
999 税込1,099
当日出荷

微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断 材質(刃) 超硬合金 トラスコ品番 419-9871 全長(mm) 179 質量(g) 46 切断厚(mm) 1~8
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

刃先に天然ダイヤモンドを使用したガラスカッターです。 鉄頭部分に当て金を添えつけることで、ダイヤ刃先及びその周辺部分を保護し、鉄頭部分の摩耗防止、薄い定規を置いて切る際の鉄頭部の定規への乗りあがりを防ぎます。
1本
3,564 税込3,920
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線・曲線切り可能なガラス切り(ガラスカッター)。オイルの注油で切れ味良好。
材質(刃) 特殊硬質合金鋼 全長(mm) 185 質量(g) 40
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線・曲線切り可能なガラス切り(ガラスカッター)。切断可能厚 4mmまで。
材質(刃) 特殊硬質合金鋼 全長(mm) 175 質量(g) 20
1個
999 税込1,099
当日出荷

ガラス・タイルを確実に切り離します。
用途厚さ4mmまでのガラス・タイルの切断に
1個
999 税込1,099
当日出荷

適合 【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス エスコ品番 EA845BB 材質 刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック 全長(mm) 175 青色 質量(g) 約26 刃径(Φmm) 3 切断能力 10000m(距離換算) 切断板厚(mm) 3~6 刃先角度(°) 138
1個
5,160 税込5,676
当日出荷

1個
4,310 税込4,741
当日出荷

●全長…180mm ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●30°回転 ●オイル別売(EA845-2)
エスコ品番 EA845AD 材質 本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト 全長(mm) 180 質量(g) 約112 ハンドル径(Φmm) 12 刃径(Φmm) 3 角度(°) 【ホイール】145 切断能力 10000m(距離換算) 切断板厚(mm) 3~6
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷