ダイヤモンドチップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
337件の「ダイヤモンドチップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スミダイヤ」、「アルミ加工 チップ」、「旋盤 チップ」などの商品も取り扱っております。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質 PP(ポリプロピレン) 仕様 RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリー。オートクレーブ可能
1袋(200本×5袋)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。 切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1個
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TNGA
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ なし 材質 MD220 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(材質)。耐摩耗性と靭性のバランスの取れたダイヤモンド工具。汎用材種。
用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。 切刃長さ(mm) 15.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 片面 材質 KPD010 形状 ひし形55° 内接円直径(Φmm) 12.7 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-DIA
(材質)。上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。
逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 材質 DX120 形状 ひし形55° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 材種(1.1MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ TNGA-DIA
形状 正三角形60° 厚さ(mm) 4.76 切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 チップブレーカ なし 穴の形状 円筒穴 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 材種(1.1MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


プレアッセンブルパックで、オートクレーブ(121℃、0.1MPa、20min)が可能です。
材質 非親水性PP(添加物・着色剤不使用) 規格 RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー 滅菌
1個(240本)ほか
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,388 税込3,727
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 形状 ひし形55° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-DCMT
逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 材質 DA1000 形状 ひし形55° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


切刃長さ(mm) 6.5 逃げ角(度) 7 厚さ(mm) 2.38 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 形状 ひし形80° 内接円直径(Φmm) 6.35 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)