- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ダイヤモンドルーペのおすすめ人気ランキング
ダイヤモンドルーペのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「ダイヤモンドルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植物 観察 ルーペ」、「ルーペ」、「ルーペ 日本製」などの商品も取り扱っております。
高倍率で小さく携帯に便利です。携帯に便利なキーホルダータイプです。
用途宝石鑑定等、印刷などの高倍率が必要な作業に使用するルーペ
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品
ケース
タイプ
高倍率ルーペ
種類
携帯用
付属品
ボタン電池3個(装着済)、カバーケース
種類
携帯用
電源
ボタン電池3個
連続点灯時間
約40分(その後は暗く点灯します)
凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。
寸法(mm)
(レンズ)15
仕様
クロームナシジメッキ
種類
携帯用
材質(レンズ)
ガラス
色収差、歪曲収差などを十分に補正したレンズ設計です。
レンズは高品質な反射防止コーティング仕様。長時間使用しても目が疲れにくいです。
直径22mmの大口径レンズのため、同じ種類の製品より広い視野範囲を得る事ができます。
完全対象型の三枚貼り合わせ(トリプレット)レンズを採用。両側から観察できます。
倍率(倍)
10
付属品
ケース、ネックストラップ
材質
レンズ:光学ガラス、本体:アルミニウム合金
質量(g)
約39
レンズ
三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ
寸法(縦×横)(mm)
38(最長61)×27
レンズサイズ(mm)
22
解像力
80本/mm以上
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。
宝石の鑑定に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。
屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。
高倍率ながら色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。
高倍率ルーペとしては大きめの17mm径レンズの採用により、光学性能とのぞきやすさを両立しました。
スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石の鑑定にも
質量(g)
36
タイプ
ディテールルーペ
倍率
10倍
レンズ径(Φmm)
17
収納時寸法(mm)
36×21×18.5
材質(レンズ)
ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ)
ケース
収納式メタルケース
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズ
ガラス(2群3枚組み合わせ)
工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。
種類
携帯用
材質(レンズ)
ガラス
軽量・コンパクトでとても持ちやすく歪みが少ないので、幅広くご使用いただける「ボシュロムタイプ」のルーペです。
レンズはARコート (反射や映りこみ防止) が施され、枠やフレームには反射を防ぎ見やすくするためのつや消しブラックを採用しています。
付属品
ケース、ストラップ
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率
10倍
電源
LR41×3個(別売)
付属品
スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース
種類
スケールルーペ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケットに入る小型ながら、色収差の補正された高級タイプです。
寸法(mm)
39×24×22
種類
携帯用
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。光の反射を抑えるコート付きレンズ。アクロマートとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。
付属品
ケース
タイプ
鑑定ルーペ
種類
携帯用