- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- ダイヤモンド圧子のおすすめ人気ランキング
ダイヤモンド圧子のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「ダイヤモンド圧子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧子」、「モース硬度計」、「ダイヤモンド 測定器」などの商品も取り扱っております。
先端円錐形状。
角度90度、直径10mm、長さ20mm。
用途様々な材料試験に
長さ(mm)
20
直径(Φmm)
10
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
トラスコ品番
838-4748
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。
HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。
グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。
携帯に便利なハードケース入り
仕様
赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412。黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471。黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544。緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633。青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746。黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865
トラスコ品番
333-3736
材質
SKS-8(JIS)
全長(mm)
175
質量(kg)
0.23
刃長(mm)
65
刃径(Φmm)
4.3
1セット(6本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
硬さ試験機用圧子の品質はダイヤモンドそのものの品質と結晶 方位・形状精度で決まります。
アイゼン製では厳選された高品質の ダイヤモンドだけを使用しております。
高度な冶金技術とダイヤ モンドの研磨技術・測定技術が圧子の安定した品質を保証し ます。
仕様
●呼び寸法:0.201mm●長さ(呼び寸法0.201~0.999):40mm●許容差(呼び寸法0.201~0.999):±0.5μm●真円度(呼び寸法0.201~0.999):0.3μm●コード番号:119-0168196
アズワン品番
67-4842-74
1個
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
狭所・曲面の焼き入れ硬さ測定に最適
従来の硬さ試験機とは全く異なり、測定物にできた圧痕の大きさを顕微鏡で測定する代わりに、ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で材料面に押しつけ、超音波の縦振動を与えて硬さを測定する計測器です。
仕様
【測定圧子】マイクロビッカース・ダイアモンド圧子。【測定荷重】約10N(約1kgf)
セット内容
本体、プローブ、プローブケーブル、目盛校正用硬さ基準片(HRC)、充電池パック、充電器セット、ACアダプターセット、収納ケース
寸法(mm)
表示ユニット:97(W)×50(D)×170(H)
測定範囲
1. ビッカース硬さ/100~1000HV。2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC。3. ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB。4.ショア硬さ/20.0~100.0HS。5.ブリネル硬さ/85~550HB
質量(g)
表示ユニット:約400(電池含む)
周波数
手動プローブ約38~40kHz
トラスコ品番
838-4804
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。
JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。
ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に
厚さ(mm)
適用試験片厚:6.0以上
硬度
A20-A90
測定対象
一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー
表示精度
±1目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質
タングステンカーバイト94%、コバルト6%
硬度
HRA90
比重
15
金属の硬さを簡易迅速に測る工具 1.素材をそのままで硬さを知る事が出来る 2.現場を流れる加工品が如何に大量であっても抜き取り試験だけでなく、各個試験が可能で、併も極めて簡易迅速に出来る 3.加工品が不規則、或は複雑な形状でも測定が可能で、且局部検査も容易に出来る 4.携帯至便で測量の場所を問わず任意自在に使用可能である
関連資料
ハードネスターカタログ(1.9MB)