ダイヤル ゲージ デジタル 出力のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
157件の「ダイヤル ゲージ デジタル 出力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「そり 測定」、「デプスマイクロメーター」、「ダイヤルゲージ デジタル」などの商品も取り扱っております。
Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージ
測定範囲(mm) 20 最小表示量(mm) 0.001/0.01(切り替え可能) 測定力(N) 1.5以下(バネを外した場合は0.31以下) 付属品 ACアダプタ(PD-05A) 使用温度範囲(℃) 0~40 使用温度(℃) 0~40 精度(mm) (0.001mm表示の場合)0.003、(0.01mm表示の場合)0.01[量子可誤差を除く] 最小表示(mm) 0.001/0.01(切替可能) 機能 [表示切り替え]0.001/0.01mm表示の切り替え、[合否判定]規格値設定によりOK+NGの3段階判定(OK緑色/+NG赤色/-NG赤色)、[極性の切り替え]スピンドルを押し上げて+表示もしくは-表示 データ出力 RS-232C出力準拠 電源(AC V) (50/60Hz)100~240±10%(付属のACアダプタ使用のこと) 測定子 M2.5 P=0.45 X-2付き 応答速度 1000mm/sec 回転角度(°) (表示部)約280
1台ほか
33,980 税込37,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認 仕様 測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付 測定範囲(mm) 12.7 電源 ボタン電池:CR2032 最小表示(mm) 0.01 最大誤差(mm) 0.02 繰返し精密度(mm) 0.01
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示 7桁LCD、符号、アナログバー
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様 測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm 測定範囲(mm) 0.8 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 0.15±20% 保護等級 IP54 保存温度(℃) -10~60 データ出力 Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 測定子長さ(mm) L=12.5 電池 CR2032 戻り誤差(μm) 1 電池寿命 約6ヵ月(通常使用) 繰返し精度(μm) 2 EMC規格 EN61326-1 動作温度(℃) 5~40 指示誤差(μm) 行き範囲:3、全測定範囲:4
1個ほか
97,980 税込107,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ
測定範囲(mm) 10 測定力(N) 1以下 適合 (カウンタ)C-500、C-700 質量(g) 220 使用温度範囲(℃) 0~40 コード長さ(m) 2 使用温度(℃) 0~40 測定子 SΦ2.4mm(鋼球付X-2) 出力信号 90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法 Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 最小表示(mm) 0.01 測定範囲(mm) 12.7 全長(mm) 120 質量(g) 110 電源 酸化銀ボタン電池 SR44 外径(Φmm) 57 測定力(N) 3以下 精度(mm) ±0.03 ステム径(Φmm) 8 応答速度 1.5m/秒以下 裏ぶた仕様 平板・耳金付き板(各1枚) 取扱説明書 (4.9MB)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm) 12.7 表示 6桁LCD、符号
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り低価格を実現。 液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途比較測定や、曲がりや偏心などの確認に。 最小表示(mm) 0.001 測定範囲(mm) 0~12.7 全長(mm) 120 質量(g) 110 電源 SR44ボタン電池(別売り) 外径(Φmm) 57 測定力(N) 3以下 精度(mm) ±0.03 ステム径(Φmm) 8 応答速度 1.5m/秒以下 裏ぶた仕様 平&耳金付き 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

EXCELなどで送信データを管理 デジタル表示はに任意の角度に回転させ斜め・水平・逆さ方向で使用できます。
最小表示(mm) 0.01 測定範囲(mm) 25 タイプ シンプルタイプ(単機能型) 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 CR-2032(ボタン電池)1個付属 最小表示量(mm) 0.01 使用温度(℃) 5~40 測定力(N) 1.2以下(正姿勢) 表示 -符号 9999.99 (6桁)(mm 表示) 機能 極性切替、単位切替、電池消耗、表示回転、省電力 データ出力 RS232C準拠出力(ケーブルはアクセサリー:KB-232C、KB-USB) 電池 CR-2032(ボタン電池)1 個付属(約7000時間使用) 連続使用可能時間 約7000 プリセット機能 任意の数値にセットする機能(PrE) 測定子 X-14型(SR2.0mm鋼球付M2.5×0.45L=7mm) 指示誤差(mm) 0.01(量子化誤差含まず) 保持方法 Φ8mmステム保持(耳金保持はオプション 耳金付裏ぶたGB-1DX)
1個ほか
41,980 税込46,178
5日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm) 12.5 測定力(N) 0.65~0.9 最大移動速度(m/sec) 1.7 サンプリング (測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s データ出力 Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 動作温度(℃) 5~40 保存温度(℃) -10~60 EMC規格 EN61326-1 保護等級 IP54 電池 CR2032 周波数帯域(GHz) 2.4 変調方式 GFSK 最大出力 Class3(1mW) 到達距離(m) ≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)
1個ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブル IT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネスケールデジタルゲージ
使用温度範囲(℃) 0~50 保存温度範囲(℃) -10~60 ケーブル長(m) 2(出力) ステム径(Φmm) 8 測定子 スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)
1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。 出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。 本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。 位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
仕様 部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm 測定範囲(mm) 12.7 シリーズ 543 電源 外部電源(DC5-24V) 最小表示量(mm) 0.001/0.01(切換可能) 測定力(N) MPL:2.5以下 保護等級 IP54 機能 外部出力:-NG、OK、+NG、N-chオープンドレイン(論理反転可能)(測定データの出力はできません)、外部制御:ピークスタート、プリセット設定/ゼロセット、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、キーロック機能、校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)、エラー警告表示 戻り誤差(mm) HMPE:0.003 繰返し精密度(mm) RMPE:0.002 適応アクセサリ ●リフティング関係。リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105※:防塵・防水性は保証できません。●デジマチック電源ユニット:No.21EZA345、校正モードを使用し、アイ・チェッカIC2000などで自動検査を行う場合に使用します。その際は、合わせて接続ケーブル:No.21EAA194(1m)、またはNo.21EAA190(2m)をご購入ください。注:通常モードで使用する際の電源の電源供給器としては使用できません。●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)●各種裏ぶた(オプション) 全測定範囲行き指示誤差(mm) EMPE:0.003
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
用途ワークの深さや段差を測定 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 リチウム金属電池:CR2032 測定子(mm) 取付部:M2.5×P0.45 測定子先端 球面R=1.5mm(超硬合金)
1台ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。 270°回転液晶ケースです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。 MIN、MAX測定機能付です 測定方向(+-)の切替機能付です。 ホールド機能、プリセット機能付です オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。 最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ てこ式 最小読取値(mm) 0.001 最小表示(mm) 0.01/0.001 繰返し精密度(μm) 1 電源 CR2032(テスト用付属) 使用温度範囲(℃) 14732 防水保護等級 IP54 無線通信方式 Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し) 通信方式 (有線)DTC-2 材質 測定子先端:超硬 付属品 測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45.3×78×40 本体質量(g) 70
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm) 50 測定力(N) 3.0以下 付属品 スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個 適合 (カウンタ)C-500、C-700、CM-5B 質量(g) 450 使用温度範囲(℃) 0~40 コード長さ(m) 2 測定子直径(Φmm) 2.4(鋼球付X-2) 出力信号 90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルタイプのインジケータです。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。 測定範囲(mm) 0~12.7 最小表示(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 付属品 耳金付蓋 材質 測定子先端:鋼 幅(mm) 56 高さ(mm) 115 材質(本体) スチール 質量(g) 140(平蓋装着時) タイプ 標準 奥行(mm) 26 電源 CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm) 0.01 最小読取値(mm) 0.01 戻り誤差(μm) 10 指示誤差[全測定範囲](μm) 20 主な用途 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 繰返し精度(μm) 10 裏ぶた仕様 平タイプと耳金付タイプの2種類 取付可能軸径(Φmm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能 ロッド径:Φ4mm クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.001 機能 原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 ベース寸法(mm) 101.6×16 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 測定面(ロッド)の平面度 0.3μm ロッド径(Φmm) 4
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)