- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- ダイヤルゲージ ステムのおすすめ人気ランキング
ダイヤルゲージ ステムのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新344件の「ダイヤルゲージ ステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤルゲージ用部品」、「ステム」、「マグネットスタンド ミツトヨ」などの商品も取り扱っております。
ステム径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
セット品(アリ溝付きステム+ナット)
ステム径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
全長(mm)
103
仕様
セット品(アリ溝付きステム+ナット)
ステム径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
測定子直径(Φmm)
4
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに
付属品
Φ6、Φ8ステム
外径(Φmm)
37.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。
計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品
材質
ステンレス鋼(4Cr13)
めねじサイズ
M2.5×0.45×6
おねじサイズ
M2.5×0.45×5
ロッド径(Φmm)
4
適合
513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ9.5用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
900320
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
902053
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])
800[80]
仕様
普及、標準型
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)
約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)
約10×約160
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長(mm)
80
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)
0.4以下
タイプ
切換レバータイプ
裏ぶた仕様
平裏ぶた
ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダです。
用途ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダとして
適合機種
VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60
アーム長さ(mm)
60
取付径(Φmm)
6、8、アリ溝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
仕様
ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝
材質
スチール