- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- ダイヤルゲージ ハイトゲージのおすすめ人気ランキング
ダイヤルゲージ ハイトゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「ダイヤルゲージ ハイトゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「てこ式ダイヤルゲージ」、「ミツトヨ ハイトゲージ部品」、「ハイトゲージアタッチメント」などの商品も取り扱っております。
ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダです。
用途ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダとして
適合機種
VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60
アーム長さ(mm)
60
取付径(Φmm)
6、8、アリ溝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。
現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。
ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ
570
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)
0.01
繰返し精度(mm)
0.01
機能
ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
通常使用で約5000
商品タイプ
本体
適応アクセサリ
●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
商品タイプ
パーツ品
エスコ品番
EA725XF-21
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
上下2段のカウンタとダイヤルで測定値が楽に正確に読取れます。
任意の位置でゼロセット(リセット)ができます。
駆動ハンドルでスライダを楽に粗動、操作ができます。
スクライバ(標準付属品の品番: 07GZA000)先端は超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.01
シリーズ
192
表示形式
アナログ
特性
手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。
商品タイプ
本体
適応アクセサリ
ホルダ・アーム:No.953638、クランプ:No.902053(Φ6・Φ8アリ溝付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。
微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。
ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。
ケガキ作業。
付属品
ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ
材質
スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス
表示形式
アナログ
主な用途
金型、治工具の測定やケガキ作業に
スライダの微動上下量(mm)
8
材質(ベース)
鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。
商品タイプ
本体
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
仕様
ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝
材質
スチール
寸法L(mm)
50
ホルダー寸法(mm)
角9×9
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合
513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
902053
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
全長(mm)
103
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
偏心検査器には標準で耳金取付タイプのダイヤルゲージが使用できるスタンドが付属します。
アームを交換することにより、テコ式ダイヤルゲージを取り付けることができます。
微動調整ツマミ付ですので、ダイヤルゲージのセットが容易です。
商品タイプ
パーツ品
RoHS指令(10物質対応)
対応
デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダです。
用途デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダとして
適合機種
VH-60D、VHS-30D、VHS-60D
アーム長さ(mm)
60
取付径(Φmm)
6、8、アリ溝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
デジタル表示で見やすいハイトゲージ!
用途部品測定に
最大測定長(mm)
300
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.04
付属品
スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金)
種別
デジタル
全長(mm)
476
質量(kg)
約2.5
測定範囲(mm)
0~300
表示形式
デジタル
使用電池
コイン電池CR2032×1個(別売)
取扱説明書
商品タイプ
本体
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。
スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。
LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。
平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
最小表示量(mm)
0.01
商品タイプ
本体
シリーズ
570
電源
ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)
機能
ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能
表示形式
デジタル
最大応答速度(mm/s)
無制限
電池寿命(年)
約5
適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ。USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020。接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)。接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)。USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)。U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ)。U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ)。U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ)。U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ)。クランプ(アリ溝付き):902053。ホルダアーム(9×9×50):953638
微動送りで微調整ができます。
スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm)
0.02
器差(mm)
±0.04
スライダの微動上下量(mm)
5
材質(ベース)
ステンレス(塗装仕上)
表示形式
アナログ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
本体
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
12AAA222
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
1台
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピディーにできます。
スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。
長い時間使用しても、目の疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。
スクライバ(標準付属品の品番:07GZA000)先端超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
仕様
ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝
材質
スチール