ダイヤルゲージ 取付金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「ダイヤルゲージ 取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耳金」、「ダイヤルゲージ 固定具」、「ダイヤルゲージ ホルダー」などの商品も取り扱っております。
SB-80P用のゲージ取付金具です。
用途SB-80P用のゲージ取付金具として 適合機種 SB-80P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
翌々日出荷

1台
2,998 税込3,298
10日以内出荷

タイプ 仕様 MB-B用上金具 トラスコ品番 808-6044 質量(g) 61 取付穴径(Φmm) 4.5/6.6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


適合 513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 902053
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


SB-6用のゲージ取付金具です。
用途SB-6用のゲージ取付金具として 適合機種 SB-6C、SB-6B RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷





強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 仕様 普及、標準型 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm) 約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm) 約10×約160 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷



1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カネテックボーラベース
Φ8ステム対応のダイヤルゲージ取り付け金具を標準装備しています。購入後、直ちに使用可能です。アーバ吸着面(V面)は焼き入れ処理により傷がつきにくく、耐摩耗性に優れます。
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)