- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ダイヤルネジのおすすめ人気ランキング
ダイヤルネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新226件の「ダイヤルネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M8 ノブスター」、「プラノブ」、「手で回せるねじ」などの商品も取り扱っております。
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
種類
五角形
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(ノブ)
ABS樹脂
材質(オネジ)
スチール
表面処理(オネジ)
三価クロメート
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)
ナイロン6
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
取付部
おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
SS400
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質
ナイロン
キャップ色
オレンジ
耐熱温度(℃)
75
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
材質(本体)
フェノール
種類
多角形
仕上
(おねじ)三価クロメート
取付部
おねじ(段付)
耐熱温度(℃)
110
材質(取付部)
スチール
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質
文字盤:アルミニウム(A1050P)
表面処理
インサート:四三酸化鉄皮膜
保護等級
IP67
材質(インサート)
SUM22L
色(本体)
つや消しブラック
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)
ナイロン66
色
(ノブ)黒
タイプ
五角ノブ
種類
多角形
材質(キャップ)
ナイロン66
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(取付部)
ステンレス
多回転用アナログ型ダイヤル。
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
表面処理
ヘアライン
送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。
工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。
デジタル表示で、簡単に読み取りできます。
製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
位置表示5桁の製品も4桁表示製品と同サイズを実現。
付属品
両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)
寸法(mm)
33×47×31
色
オレンジ
材質(本体)
PA6(6ナイロン)
質量(g)
44
表示桁数
5(00000~99999)
材質(スリーブ)
快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
ステンレスSUS304
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)
ナイロン6
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
種類
多角形
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ貫通
種類
五角形
色(本体)
つや消しブラック
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色
黒
材質(本体)
PP
種類
多角形
仕上
(めねじ)三価クロメート
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
スチール
ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適です。
B寸法は加工下穴です。
ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。
RoHS指令適合製品です。
目盛本数(本)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
黒色
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質
ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)
色
黒
タイプ
おねじ
耐熱温度(℃)
70℃
握りはRG型の回転握りを使用しています。
種類
ダイアル
下穴径(Φmm)
7
寸法d(Φmm)
26(最大)
材質(握り)
フェノール樹脂
表面処理(インサート)
亜鉛メッキ
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック