ダイライト 水槽のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
85件の「ダイライト 水槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンベ」、「角水槽」、「工業用 水槽」などの商品も取り扱っております。
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし 仕様 排水栓付 使用温度範囲 -20~40℃ 外寸法・高さ(mm) 410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし 仕様 排水栓付 トラスコ品番 464-9249 質量(kg) 40 使用温度範囲 -20~40℃ 外寸法・幅(mm) 1751 外寸法・高さ(mm) 408 外寸法・奥行(mm) 1191 有効内寸法・奥行(mm) 1080 有効内寸法・高さ(mm) 400 有効内寸法・幅(mm) 1640
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし 外寸法・高さ(mm) 220
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイライトフィッティング
適合本体 RLシリーズ 材質 ポリエチレン 口径(A) 40A
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし トラスコ品番 464-9150 質量(kg) 28.5 使用温度範囲 -20~40℃ 外寸法・幅(mm) 1100 外寸法・高さ(mm) 650 外寸法・奥行(mm) 750 有効内寸法・奥行(mm) 650 有効内寸法・高さ(mm) 520 有効内寸法・幅(mm) 1000
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃) -20~40
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイライト深型角槽 R型250L
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし トラスコ品番 464-9141 質量(kg) 22 使用温度範囲 -20~40℃ 外寸法・幅(mm) 920 外寸法・高さ(mm) 590 外寸法・奥行(mm) 670 有効内寸法・奥行(mm) 570 有効内寸法・高さ(mm) 565 有効内寸法・幅(mm) 820
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター あり トラスコ品番 464-9168 質量(kg) 45.5 使用温度範囲 -20~40℃ 外寸法・幅(mm) 1100 外寸法・高さ(mm) 762 外寸法・奥行(mm) 750 有効内寸法・奥行(mm) 650 有効内寸法・高さ(mm) 520 有効内寸法・幅(mm) 1000
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
容量(L) 500 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 5.0
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター あり トラスコ品番 464-9184 質量(kg) 60.5 使用温度範囲 -20~40℃ 外寸法・幅(mm) 1337 外寸法・高さ(mm) 793 外寸法・奥行(mm) 864 有効内寸法・奥行(mm) 754 有効内寸法・高さ(mm) 550 有効内寸法・幅(mm) 1227
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ダイライト浅型角槽 120L
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし トラスコ品番 135-1088 質量(kg) 9 使用温度範囲 -20~40 外寸法・幅(mm) 1000 外寸法・高さ(mm) 306 外寸法・奥行(mm) 640 有効内寸法・奥行(mm) 550 有効内寸法・高さ(mm) 300 有効内寸法・幅(mm) 910
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品 材質 ポリエチレン(PE) タイプ 部品
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。 ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。 材質 ポリエチレン(PE) 商品タイプ 本体
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイライトT型丸型容器 400L
ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
用途漬物樽・魚運搬 容量(L) 400 仕様 ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番 100-9476 材質 ポリエチレン 質量(kg) 10 高さ(mm) 585 内径(Φmm) 1065 肉厚(mm) 4.0 外径(Φmm) 1145
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ダイライトT型容器桶型
厚さ(mm) 4 質量(kg) 9 全高(mm) 500 外径(Φmm) 970 深さ(mm) 496 上内径(Φmm) 890 底径(Φmm) 860
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター あり トラスコ品番 464-9133 質量(kg) 33.5 使用温度範囲 -20~40℃ 外寸法・幅(mm) 862 外寸法・高さ(mm) 738 外寸法・奥行(mm) 657 有効内寸法・奥行(mm) 587 有効内寸法・高さ(mm) 500 有効内寸法・幅(mm) 792
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

ダイライト浅型角槽 70L
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし トラスコ品番 135-1075 質量(kg) 6 使用温度範囲 -20~40 外寸法・幅(mm) 1000 外寸法・高さ(mm) 205 外寸法・奥行(mm) 540 有効内寸法・奥行(mm) 450 有効内寸法・高さ(mm) 200 有効内寸法・幅(mm) 910
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

耐衝撃性に優れています。底が傾斜構造で残液を少量迄減らす事が可能軽量で衝撃性・耐久性に優れている
用途防除、灌水、運搬に使用可能。水・農薬等の保管・運搬等 トラスコ品番 464-9745 材質 ポリエチレン(PE) 質量(kg) 23.5 排水口内径 1 1/2 注水口内径(mm) 350 商品タイプ 本体
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)