- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ダイレクト弁のおすすめ人気ランキング
ダイレクト弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新262件の「ダイレクト弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管ゲートバルブ」、「hivp バルブ」、「給水バルブ 20a」などの商品も取り扱っております。
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
0~45(流体)
最高使用圧力(MPa)
1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)
接続方式
差込み
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ボンネット)
CAC911
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。
バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。
ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン
空調・衛生ライン
機械の冷却水・循環水ライン
プールの水配管ライン
農業用配水ライン
材質(本体)
青銅
バルブ種類
ゲートバルブ
材質
芯軸:耐脱亜鉛黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
青銅、PVC
使用温度範囲(℃)
1~45
最高使用圧力(MPa)
1
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ゲートバルブ
バルブソケットが不要。バルブソケット2個のほか、シールテープ・モンキーレンチも不要です。
施工時間が大幅短縮。シールテープを巻く時間とバルブソケットをねじ込む時間が不要です。
狭い場所でも簡単施工。ねじこみ作業は一切不要。接着するだけです。
漏水原因箇所が減少。バルブソケットねじ込み部からの漏水は、もうありません。
用途水道用給水ライン、空調・衛生配管ライン、機械の冷却・循環ライン、プール水配管ライン、プラント配管ライン、農業用配水ライン。
仕様
日水協検査証印付
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406+HIPVC
使用温度範囲(℃)
0~45
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続
ダイレクト
使用流体
水道水、清水
ハンドル形状
丸形
適合管
HIVP、VP
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
ソケット形
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質
(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温)
接続方式
TS式
接続
TS式
材質(ボール)
PVC
使用流体
水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
PVC
材質(ハンドル)
ABS
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ナット)
(ユニオン)PVC
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。
バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。
ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン
空調・衛生ライン
機械の冷却水・循環水ライン
プールの水配管ライン
農業用配水ライン
材質(本体)
青銅
バルブ種類
ゲートバルブ
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状
ストレート
材質(本体)
塩化ビニル樹脂
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ボール)
塩化ビニル樹脂
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
差込み
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
最高使用圧力(MPa)
1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ハンドル)
C3771BE
材質(ボンネット)
CAC911
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)
1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
CAC406
材質(パッキン)
ノンアスベストパッキン
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
+5~(-2)
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
125型
バルブ種類
ゲートバルブ
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。
ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。
フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温)
接続方式
TS式
接続
TS式
使用流体
水、油、薬品
ハンドル形状
丸形
材質(ステム)
C3601
材質(スラストワッシャ)
PTFE
材質(ハンドル)
ABS、(ナット)PVC
材質(ボンネット)
PVC
材質(フタ)
(弁)PVC
材質(ストッパー)
(ナット)PVC
材質(パッキン)
(押え)PP、(Y)EPDM
材質(ボルト)
(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PP
テーパ 1/T
1/34
材質(ピン)
(固定)PVC
材質(ブッシュ)
PVC
バルブ種類
グローブバルブ
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形(Rc)
材質(ステム)
黄銅
材質(ハンドル)
アルミニウム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類
ゲートバルブ
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状
ストレート
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC911
材質(カバー)
CAC911
最高許容圧力(MPa)
1.4(-29℃~100℃)
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
C6803
材質(ボディ)
CAC911
材質(ボンネット)
CAC911
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
適合規格
JIS B2011
ハンドル形状
丸形
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
材質(弁箱)
CAC406
鉛カット、給水用。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
規格
JV5-1
最高使用圧力(MPa)
(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
使用流体
脈動水・静流水
ハンドル形状
丸形
材質(フタ)
CAC406
材質(弁体)
CAC406
材質(弁棒)
NBY
材質(コア)
PE
バルブ種類
ゲートバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
最高使用圧力(MPa)
1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ハンドル)
ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)
材質(ボンネット)
CAC911
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)
PVC
材質(シール)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
接続方式
ソケット式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート