ダウン ライト 150 パイのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
120件の「ダウン ライト 150 パイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調光 ダウンライト」、「ダウンライト 75φ」、「ダウンライト150φ人感センサー」などの商品も取り扱っております。
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 埋込高(mm) 70
1台ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。 埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様 SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで 厚さ(mm) (天井材)5~25 光源寿命 40000時間 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
1台
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定格電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 埋込穴(Φmm) 150 仕様 【傾斜天井配光】非対応 適合 高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 110 LED 内蔵 入力電流(A) 0.1 光束(Lm) 495 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 55まで 配光タイプ 拡散マイルド 器具相当 60形電球1灯 LED交換 電源ユニット 内蔵
1個
3,198 税込3,518
当日出荷



天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V) 100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命 40000時間(光束維持率70%)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

定格電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 埋込穴(Φmm) 150 仕様 【傾斜天井配光】非対応 適合 高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 101.1 LED 内蔵 入力電流(A) 0.1 光束(Lm) 455 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 55まで 配光タイプ 拡散マイルド 器具相当 60形電球1灯 LED交換 不可 電源ユニット 内蔵
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

電圧(V) 100 質量(kg) 0.4 タイプ 天井埋込型 埋め込み深さ(mm) 118 光源色 電球色 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広角タイプ
用途軒下用 質量(g) 1 電圧(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 85 周囲温度(℃) -10~+35 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) 150
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品 拡散パネル付 タイプ COBタイプ 規格 近接限度距離:0.1m 電圧(V) AC100 保護構造 防雨形 消費電力(W) 13.4 定格寿命(時間) 60,000時間 器具・セット セット品 埋め込み深さ(mm) 80 容量(VA) 23 取付可能厚(mm) 取付可能天井厚5~25 配光角度(°) 配光角:60 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 1~100 調光の可否 従来光源 白熱灯200W相当 調色の可否
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品 拡散パネル付 規格 近接限度距離:0.1m 電圧(V) AC100 保護構造 防雨形 消費電力(W) 5.2 容量(VA) 9 取付可能厚(mm) 取付可能天井厚5~25 配光角度(°) 配光角:60 演色指数(Ra) 83 従来光源 白熱灯60W相当
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家庭用ダウンライト
質量(kg) 0.3 高さ(mm) (埋込)76 タイプ 防滴形 穴径(Φmm) (埋込)100 消費電力(W) 4.8 入力電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 75 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 一般電球60形相当 光束(Lm) 450 配光角度(°) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 84
1台
2,498 税込2,748
当日出荷


取付可能厚(mm) 天井:5~25 埋め込み深さ(mm) 47 材質 鋼板 白塗装 質量(kg) 0.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm) 150 演色指数(Ra) 85 定格電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 40000 使用温度範囲(℃) 5~35 反射板枠 プラスチック白色 ライトユニット アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーン購入法 適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-60形相当
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V) 100 埋込穴(Φmm) 100 質量(kg) 0.4 径(Φmm) 100 直下近接限度(cm) 50 適合ランプ 7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用 埋込高(mm) 138 器具相当 白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
1,998 税込2,198
当日出荷