- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ダウンスポットのおすすめ人気ランキング
ダウンスポットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新165件の「ダウンスポット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウンライト スポットライト」、「埋め込み式スポットライト」、「耐熱照明器具」などの商品も取り扱っております。
埋込穴(Φmm)
100
仕様
調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
116
取付高(mm)
110
ランプ
AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
埋め込み深さ(mm)
110
明るさ
JDR65W/40W相当
出幅(mm)
49
仕様
埋込型、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用
首振角度(°)
45
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)
水平約355
演色指数(Ra)
85
用途屋内専用
入力電圧(V)
100
埋込穴(Φmm)
100
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
15.4
光源色
白色
埋込穴(Φmm)
100
質量(kg)
0.6
取付方式
埋込型
分類
ダウン&スポット
レンズ
ハイブリッドフレネルレンズ
首振角度(°)
約75
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
1050
直下近接限度(cm)
30
適合ランプ
LED200形
演色指数(Ra)
85
枠
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井面取付専用
埋込高(mm)
128
配光タイプ
中角タイプ
器具相当
HID35形器具相当
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
約330度
照度角
18度
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)
Φ100
仕様
ブローイング工法不可
付属品
別
タイプ
SGI形
電源
LEDランプ別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
SMDタイプ。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
埋込穴(Φmm)
100
クラス
100・75
器具相当
JR12V50形/JDR110V60形
入力電流(A)
0.122
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
12
定格寿命(時間)
40000時間
TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類
LED
演色指数(Ra)
83
明るさ
C1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
枠
鋼
埋込穴(Φmm)
100
取付必要高(mm)
210
質量(kg)
0.9
LED寿命(時間)
40000
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様
配光:30度の傾斜天井に対応
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
直下近接限度(cm)
10
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
100
傾斜天井取付角度(°)
30
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
灯具は回転しません。
埋込穴(Φmm)
150
仕様
SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井配光対応角度:0度~22.5度、傾斜天井30度まで取付可能、送り負荷6Aまで
材質
枠:アルミ/バージンホワイト、反射板:アルミ/バージンホワイト
厚さ(mm)
(天井材)5~25
質量(kg)
0.9
タイプ
白熱灯器具100Wクラス
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.2
光源寿命
40000時間
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(振幅)45度
演色指数(Ra)
83
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
光源色
電球色
埋込穴(Φmm)
100
質量(kg)
0.6
取付方式
埋込型
分類
ダウン&スポット
レンズ
ハイブリッドフレネルレンズ
首振角度(°)
約75
色温度(K)
3000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
30
適合ランプ
LED200形
演色指数(Ra)
85
調光率(%)
5~100
枠
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井面取付専用
埋込高(mm)
128
配光タイプ
中角タイプ
器具相当
HID35形器具相当
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
約330度
照度角
18度
首振角度(°)
45
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)
94
枠
樹脂
反射板
鋼
取付必要高(mm)
80
質量(kg)
0.4
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
傾斜天井配光角度(°)
0~30
配光角度(°)
114
定格寿命(時間)
40000
再生紙使用マーク
適合
光の向きを調節し、照らしたい所を照射。
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造
浅型8H・高気密SB形
首振角度(°)
30
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
照射方式
可動型
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
30度の傾斜天井に対応
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様
首振片側75°・回転350°、電源付(別置)
付属品
拡散パネル付
材質
枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明(シボ加工)
タイプ
COBタイプ
径(Φmm)
112
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8.5
定格寿命(時間)
60,000時間
器具・セット
セット品
埋め込み深さ(mm)
100
容量(VA)
9
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
色(本体)
白
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
近接限度距離(m)
近接限度距離:0.1
従来光源
ダイクロハロゲン65W相当
質量(kg)
0.7
材質(本体)
アルミダイカスト
取付穴(mm)
100
LED寿命(時間)
40000
取付必要高(mm)
210
取付可能天井厚(mm)
5~25(リニューアルプレート使用時5~21)
再生紙使用マーク
適合
商社対象に向けて自由な角度調節が可能。ミディアム配光の鮮やかなライティングがアクセントをつくり空間にメリハリが生まれます
ランプの種類
LED
演色指数(Ra)
83
枠
アルミダイカスト
レンズ材
アクリル(透明)
取付必要高(mm)
80
質量(kg)
0.8
調光方式
位相制御
配光タイプ
ミディアム配光
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
定格寿命(時間)
50000
LED
LED一体型
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合