ダウンライト スピーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「ダウンライト スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマート電球 E17」、「建設業 工具」、「ハイインピーダンススピーカー」などの商品も取り扱っております。
天井から、サウンドが降りそそぐ。 ダウンライトにスピーカーをプラス。 Bluetoothで、手軽に音楽を楽しめる。 お好みの用途に合せて、さまざまな組み合わせが可能。 本来の色味をより美しく引き立てるLED「美ルック」を搭載。
構造 高気密SB形 制御 位相制御式:2線式 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 高演色95 埋込穴(Φmm) 100 調光率(%) 100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm) 100 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アイリスオーヤマスピーカー付LED電球
スマートフォン等の音楽再生ができるスピーカー機能搭載、スピーカー付LED電球です。Bluetoothで簡単に接続再生ができます。こもらない響きの良い音を再生するため空気の流れをつくるエアホールを採用です。インテリアにも溶け込みやすいシンプルですっきりとしたデザインです。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
電球の種類 LED 口金 E26 全光束(Lm) 約485 電圧(V) 100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W) 10.6(LED 7.6:スピーカー 3.0) 寸法(Φ×mm) 約67×122 質量(g) 292 材質 アルミ、ポリカ 定格入力電流(A) 0.145 演色指数(Ra) 90 配光角度(°) 200 寿命 設計:40000時間 使用場所 屋内用 明るさ ランプ全体:一般電球40形相当 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver4.0、対応コーディック:SBC、最大通信距離:約10m 機能 スピーカー機能搭載。。Bluetoothで簡単に接続再生。。こもらない響きの良い音を再生するためエアホールを採用 保証期間 お買い上げ日より1年間 光色 電球色相当
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

天井から、サウンドが降りそそぐ。 ダウンライトにスピーカーをプラス。 本来の色味をより美しく引き立てるLED「美ルック」を搭載。
ケーブル長(m) 2.5 構造 高気密SB形 接続 親器:同軸ケーブル(別売)の接続が必要 制御 位相制御式:2線式 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 スピーカー 親器との組み合わせで使用可能 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 高演色95 埋込穴(Φmm) 100 調光率(%) 100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm) 100 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

天井から、サウンドが降りそそぐ。 ダウンライトにスピーカーをプラス。 本来の色味をより美しく引き立てるLED「美ルック」を搭載。
構造 高気密SB形 接続 親器:同軸ケーブル(別売)の接続が必要 制御 位相制御式:2線式 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 スピーカー 親器との組み合わせで使用可能 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 高演色95 埋込穴(Φmm) 100 調光率(%) 100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm) 100 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スマートスピーカーのAI機能連動可能の電球です。調光・調色・PGB調色の3種類があります。スピーカー・アプリによるそれぞれの操作が可能!AI(人工知能)機能を介してラクラク操作!
寸法(直径Φ×高さH)(mm) 60×118 機能 調光/PGB調色 動作 AI:調光、ON/OFF、調色、APP:調光、ON/OFF、調色
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷



耐久性・切れ味抜群! ボードに適した鋭利なオリジナル刃付けで切れ味抜群! 石膏ボードに適した耐摩耗性の高い超硬チップ刃を採用!長持ちします。 6.35六角軸仕様で、イージーチャックに簡単取付可能。 穴径調整、工具不要!蝶ネジを回し、刃をスライドさせるだけでOK!! 見やすいカラー目盛り
用途石膏ボード等の穴あけに便利!! 電設設備の作業に最適です。ダウンライトや配管、スピーカーの取付等 適合材 石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・スレートなどに 適合機種 充電ドリル・電気ドリル 板厚(mm) 30まで(両面50まで) 穴あけ範囲(Φmm) 40~120
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散電球色
色温度(K) 2700 電圧(V) 100 枠の色 ホワイトつや消し 光源色 電球色 定格寿命(時間) 40000時間(光束維持率70%)
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合 器具調光(lm):690 材質 放熱板:アルミ板(t1.5) タイプ LED、配光:拡散タイプ 本体 アルミ板(t2.5) RoHS指令(10物質対応) 対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板 PBT樹脂(ホワイト) 材質(パネル) アクリル(乳白色)
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!。グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)。ダストカップにより切削粉飛散がありません。
用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。 ●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工 ●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー) 有効長(mm) 10~20 適合材 ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。 仕様 チャックサイズ/6.35mm六角軸 使用電動機 充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード) アズワン品番 64-9664-14 最小穴あけ寸法 32 最大穴あけ寸法 300 取付軸 6.35六角軸
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1台
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金 E26 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 7.3 全光束(Lm) 810 質量(g) 68 定格寿命(時間) 40000 外径×長さL(Φ×mm) 53×100 定格入力電流(A) 0.115 明るさ 電球60W形相当 グリーン購入法 適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井埋込みスピーカー
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm) 幅134×高さ215.5×内部高88.5 使用温度範囲(℃) -20~50 仕上 ポリスチレン黒色 周波数特性 120Hz~15kHz 入力インピーダンス(Ω) 1.67k、3.3k、10k 音圧レベル(dB) (出力)94(1W/1m) スピーカー 12cmコーンスピーカー 適合電線 銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 穴あけ寸法(Φmm) 150~160 定格入力(W) 6、3、1 指向性 W 音響パワーレベル(dB) 95(1W)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートスピーカーのAI機能と連動可能なシーリングです。AI(人工知能)機能を介してラクラク操作!3種類の操作が可能!
電球の種類 LED 調光の可否 スイッチ種類 リモコン
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)